曜日別特売

二重ロック防水平面スイングハンドル

二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト

南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89201384AB-401A-1W371
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
89201393AB-402A-1W273
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする