OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり

OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり - 信和

角がR状にシールしていますのでバナナ・スイカなどを入れた場合、角がつかず見た目がよくなります。
また、バナナは外気による黒ずみになるのを防ぎ、鮮度が保たれます。

適合
主にバナナ
種別
無地
材質
CP
質量(g)
4.0
穴数
8H
寸法(横×縦)(mm)
250×400
内容量
1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8918572225HS-105無地0.025
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918572225HS-105無地3131381825HS-105無地25HS-105無地 OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり 信和 31313818OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
119,800
税込131,780
内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする