ヒロガーデン12

ヒロガーデン12 - 東都興業ヒロガーデン12 - 東都興業ヒロガーデン12 - 東都興業

ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。
ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。
左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
メーカー最大サイズの12坪となり、間口3.6m、奥行も11.2mと大きく、
ハウス内の高さも2.5mと作業時も快適です。

用途
家庭園芸用ミニハウス
タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04936780-
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする