ヒロガーデン1.7
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmと19mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
別売りの側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。
フィルム⇔ネット張り替えOK!!
防虫ネットは側面のみとなります。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工。
出入り口も大きく、ハウス内の高さも2m以上と作業時も快適です。
- 用途
- 家庭園芸用ミニハウス
- タイプ
- 本体
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ビニールハウス・温室 の新着商品
カテゴリ























