ヒロガーデン6
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
間口2.7m、奥行も4.8mと大きく、ハウス内の高さも2m以上と作業時も快適です。
別売りの換気セットを使用すればハウス内の換気も楽々です。
- 用途
- 家庭園芸用ミニハウス
- タイプ
- 本体
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ビニールハウス・温室 の新着商品
カテゴリ























