曜日別特売

DT(樹脂巻きベアリング)

DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング) - トックベアリング(TOK)
(9件のレビュー)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。

23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89182536DT-19-L1260ZZ1個19666-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89182545DT-20-L1260ZZ1個20666-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89182554DT-22-688ZZ1個22877-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89182572DT-26-H6-626ZZ1個26688-
オープン
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
89182581DT-30-608ZZ1個30899-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89182597DT-35-608ZZ1個35899-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89182615DT-19-BH1-L1260ZZ1個19-668
オープン
349
384(税込)
当日出荷
89182624DT-20-BH1-L1260ZZ1個20-668
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
89182633DT-22-BH1-688ZZ1個22-778
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
89182651DT-26-BH1-626ZZ1個26-888
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
89182676DT-35-BH1-608ZZ-91個35-998
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
35035447DT-17-604ZZ-CB1セット(100個)17466-
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38423937DT-18-BH1-L1260ZZ1パック(100個)18-668
オープン
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
89182511DT-17-604ZZ-CB1個17466-
オープン
取扱い終了
返品不可
89182527DT-18-L1260ZZ1個18666-
オープン
取扱い終了
返品不可
89182563DT-24-H6-626ZZ1個24688-
オープン
取扱い終了
89182606DT-18-BH1-L1260ZZ1個18-668
オープン
取扱い終了
返品不可
89182642DT-24-BH1-626ZZ1個24-888
オープン
取扱い終了
返品不可
89182667DT-30-BH1-608ZZ1個30-998
オープン
取扱い終了
89182685DT-26-BH0.5-626ZZ1個26-888
オープン
取扱い終了
返品不可
89182694DT-26-BH2-9.5-626ZZ1個26-889.5
オープン
取扱い終了
返品不可
89182703DT-26-BH4-626ZZ1個26-888
オープン
取扱い終了
返品不可
89182712DT-26-BH6-14-626ZZ1個26-8814
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89182581
2023-08-12
用途: 駐輪ラックのスライダー

マンション駐輪ラックのスライダーの固定側ベアリング交換に使用しました。 以前のゴム巻きのものより動作が軽くなって住民に好評です。

対象商品 : 89182554
2023-06-06
用途: 機械のメンテナンス
製造業

使いやすい、早く届きました。金属製ベアリングと交換。

対象商品 : 89182554
2022-03-29
用途: ウサギの餅つき
農・林・水産業

ウサギの餅つきで兎を運動さす回転軸に使用したいのです。大変素晴らしいくいきましたのでよろこんでいます。

対象商品 : 89182545
2021-05-07
用途: 浴室戸車として使用
その他業種

使用し始めたばかりなので耐久性については解りませんが滑り(回り)は非常に良いです。

対象商品 : 89182676
2019-08-12
用途: 扉の補修

引き戸の下部の振れ止めを紛失しており、これを探し出してぴったり文句なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89182597
2018-05-31
用途: ロボット可動部の滑車として使用しています。
株式会社 板東電機電気・ガス・熱供給・水道業

現在滑車厚み11mmあります,使用時は8~7.5mmまで削ってます。

対象商品 : 89182581
2017-05-05
用途: 雨戸の戸車交換
サービス業

雨戸開閉時の音が予想以上に小さくなり、軽く動くようになった。
とても満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 89182651
2017-06-07
用途: 実験

金属製ベアリングと交換。
ゴムより硬く金属より柔らかいのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする