コーヨー
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87152694
RFB03818
40
12
28
4
G1/8
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152703
RFB04818
40
12
28
4
G1/8
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87152712
RFB05818
40
12
28
4
G1/8
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152721
RFB06828
46
15
31
5
G1/4
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152737
RFB08828
46
15
31
5
G1/4
オープン
¥
819
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り3点です
87152746
RFB10838
54
19
35
6
G3/8
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87152755
RFB12848
68
22
46
7
G1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87152764
RFB14848
69
22
47
7
G1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152773
RFB81818
40
12
28
4
G1/8
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152782
RFB82828
46
15
31
5
G1/4
オープン
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152791
RFB83838
55
19
36
6
G3/8
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152807
RFB84848
69
22
47
7
G1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください