渡辺泰
つるものネット
つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。
用途
ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に
線径(Φmm)
約1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208226
L
1.8
3.6
PE
180
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
89208235
M
1.8
2.7
PE
180
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
89208244
S
1.8
1.8
PE
180
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
89208217
ミニ
1.8
0.9
PE
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください