渡辺泰
ぽかぽかシート黒
(1件のレビュー)
雑草を押さえ発芽を促進する黒色マルチです。
用途
防乾、防病、防草、防霜などに
長さ(m)
20
幅(cm)
95
厚さ(mm)
0.03
色
黒
材質
PE
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208357
0.03mm×0.95m×20m
0.95×20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
89208366
0.03mm×1.35m×20m
1.35×20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください