渡辺泰
植えつけマルチ
黒色マルチの機能に苗の植え付け穴をミシン目加工済です。
用途
防霜、防草、防病、防乾などに
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.03
色
黒
材質
PE
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
穴間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208664
0.03mm×0.95m×20m
95
(巾方向に8個)30、(中央)60、(長さ方向)220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
89208673
0.03mm×1.35m×20m
135
(巾方向に8個)70、(中央)150、(長さ方向)220
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください