銅アースバー

銅アースバー - ホシモト銅アースバー - ホシモト
(2件のレビュー)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。板厚(mm)4質量(g)78.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89207395EA-15E銅板(Cu)ニッケルメッキ
1,100
1,048
1,153(税込)
当日出荷
75581827EA-15N無し
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75581827
2023-10-16
用途: アーシングベースに

オートバイのマイナス端子に共締めし、アーシングベースとして使用しました。
アーシングコードが分散できて、スッキリしました。

対象商品 : 89207395
2018-09-27
用途: ソーラーパネル電源
製造業

電源に端子台で渡線を作っていましたが、銅バーはそれがいらない
通電容量も余裕なので使っています。
主な接続ネジはM5で、購入したのがM5×8のWセムスネジ、
短すぎました。10のwセムスが丁度良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする