サンハヤト
基板用アクセサリー電線取付用ターミナル
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
50.8×50.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89230985
SMM-S08
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください