SOPピッチ変換基板

SOPピッチ変換基板 - サンハヤトSOPピッチ変換基板 - サンハヤト
(5件のレビュー)
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー内容量1枚(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89231107SSP-201
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 使いやすい変換基板
株式会社朝日ラバー製造業

10枚分でこの値段!
使いやすいのにとにかく安くてびっくり!

対象商品 : 89231107
2023-04-07
用途: 品質感は良い。
くろちゃまめ本舗

SOP8用でこの3分の1以下の価格の製品を多数使ってきたが、品質は同等以上で、裏側は別の使い方ができるので、こちらはこちらで便利でいいと思う。サンハヤトの製品だけあって、その分の安心感もあるのが良い。ただ、もう少し安かったら、もっともっと売れていいのではないかと思ってしまうのはある。

1が参考にしています
対象商品 : 89231107
2021-03-25
用途: 検査装置のユニバーサル基板作製のため
製造業

10枚取りになっていて簡単に切断出来ます。裏表リバース仕様で0.65ピッチと1.27ピッチのICが取り付けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 89231107
2020-11-12
用途: 基板フットプリントと異なるパッケージのICの評価

電気回路の設計をしていて、基板のフットプリントと異なるパッケージのIC、トランジスタを搭載するような場合にこの変換基板があればジャンパ線を取り出すのが簡単です。もちろんこれがなければICなどに直接ジャンパ線を半田付けするのですが、作業性が全然良くなりました。

対象商品 : 89231107
2020-09-22
用途: 電子工作
その他業種

メーカー製なので、安心して使用できました。また配送も早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする