曜日別特売

外壁汚れの 達人クリーナー

外壁汚れの 達人クリーナー - 友和
(3件のレビュー)

外壁や玄関周り、看板などについた水アカ・コケ・排気ガス汚れを落とします。

使用場所外壁、玄関まわり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×62×225内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89254943-
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89254943
2015-09-13
用途: タイルの清掃

追加で購入しました。良く落ちましたが、量が少し少ないのが残念な点でしょうか

対象商品 : 89254943
2015-06-09
用途: 屋外使用商品の水垢落とし

水垢はほぼ完全に取れ愛用品のひとつで、無くてはナラナイホドの商品です。

対象商品 : 89254943
2015-08-01
用途: 外壁タイル汚れ落とし

思ったほどではありませんでしたが、そこそこ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする