- 外壁汚れの 達人クリーナー 友和 89254943

- 外壁汚れの 達人クリーナー 友和 89254943
- 外壁汚れの 達人クリーナー 友和 89254943
- 外壁汚れの 達人クリーナー 友和 89254943

外壁汚れの 達人クリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(500mL)
注文コード
89254943
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

外壁や玄関周り、看板などについた水アカ・コケ・排気ガス汚れを落とします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×62×225
使用場所
外壁、玄関まわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89254943
2015-09-13
用途: タイルの清掃

追加で購入しました。良く落ちましたが、量が少し少ないのが残念な点でしょうか

対象商品 : 89254943
2015-06-09
用途: 屋外使用商品の水垢落とし

水垢はほぼ完全に取れ愛用品のひとつで、無くてはナラナイホドの商品です。

対象商品 : 89254943
2015-08-01
用途: 外壁タイル汚れ落とし

思ったほどではありませんでしたが、そこそこ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする