曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法M1(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89347535METC15C1R1~100S1/M42060245.874.51~100-22.445M518.5155252415.54.586151~10014.5M541
14,530
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347544METC15C1R101~160S1/M42060245.874.5101~160-22.445M518.5155252415.54.58615101~16014.5M541
15,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347553METC15C1R161~220S1/M42060245.874.5161~220-22.445M518.5155252415.54.58615161~22014.5M541
16,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347562METC15C1R221~280S1/M42060245.874.5221~280-22.445M518.5155252415.54.58615221~28014.5M541
17,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347571METC15C1R281~340S1/M42060245.874.5281~340-22.445M518.5155252415.54.58615281~34014.5M541
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347587METC15C1R341~400S1/M42060245.874.5341~400-22.445M518.5155252415.54.58615341~40014.5M541
20,550
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347596METC15C1R401~460S1/M42060245.874.5401~460-22.445M518.5155252415.54.58615401~46014.5M541
22,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347605METC15C1R461~520S1/M42060245.874.5461~520-22.445M518.5155252415.54.58615461~52014.5M541
23,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347614METC15C1R521~580S1/M42060245.874.5521~580-22.445M518.5155252415.54.58615521~58014.5M541
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347623METC15C1R581~640S1/M42060245.874.5581~640-22.445M518.5155252415.54.58615581~64014.5M541
27,270
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347632METC15C1R641~700S1/M42060245.874.5641~700-22.445M518.5155252415.54.58615641~70014.5M541
29,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347641METC15C1R701~760S1/M42060245.874.5701~760-22.445M518.5155252415.54.58615701~76014.5M541
30,910
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347657METC15C1R761~820S1/M42060245.874.5761~820-22.445M518.5155252415.54.58615761~82014.5M541
32,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347666METC15C1R821~880S1/M42060245.874.5821~880-22.445M518.5155252415.54.58615821~88014.5M541
34,540
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347675METC15C1R881~940S1/M42060245.874.5881~940-22.445M518.5155252415.54.58615881~94014.5M541
36,530
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347684METC15C1R941~1000S1/M42060245.874.5941~1000-22.445M518.5155252415.54.58615941~100014.5M541
38,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347693METC15C1R1001~1060S1/M42060245.874.51001~1060-22.445M518.5155252415.54.586151001~106014.5M541
40,170
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347702METC15C1R1061~1120S1/M42060245.874.51061~1120-22.445M518.5155252415.54.586151061~112014.5M541
42,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347711METC15C1R1121~1180S1/M42060245.874.51121~1180-22.445M518.5155252415.54.586151121~118014.5M541
44,020
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347727METC15C1R1181~1240S1/M42060245.874.51181~1240-22.445M518.5155252415.54.586151181~124014.5M541
46,010
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347736METC15C1R1241~1300S1/M42060245.874.51241~1300-22.445M518.5155252415.54.586151241~130014.5M541
47,890
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347745METC15C1R1301~1360S1/M42060245.874.51301~1360-22.445M518.5155252415.54.586151301~136014.5M541
49,870
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347754METC15C1R1361~1420S1/M42060245.874.51361~1420-22.445M518.5155252415.54.586151361~142014.5M541
51,740
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347763METC15C1R1421~1480S1/M42060245.874.51421~1480-22.445M518.5155252415.54.586151421~148014.5M541
53,730
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347772METC15C1R1481~1540S1/M42060245.874.51481~1540-22.445M518.5155252415.54.586151481~154014.5M541
55,930
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347781METC15C1R1541~1600S1/M42060245.874.51541~1600-22.445M518.5155252415.54.586151541~160014.5M541
57,810
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347797METC15C1R1~100S12060245.874.51~100-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151~10014.5M541
14,530
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347806METC15C1R101~160S12060245.874.5101~160-22.445M518.5155252415.53.66.54.515101~16014.5M541
15,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347815METC15C1R161~220S12060245.874.5161~220-22.445M518.5155252415.53.66.54.515161~22014.5M541
16,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347824METC15C1R221~280S12060245.874.5221~280-22.445M518.5155252415.53.66.54.515221~28014.5M541
17,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347833METC15C1R281~340S12060245.874.5281~340-22.445M518.5155252415.53.66.54.515281~34014.5M541
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347842METC15C1R341~400S12060245.874.5341~400-22.445M518.5155252415.53.66.54.515341~40014.5M541
20,550
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347851METC15C1R401~460S12060245.874.5401~460-22.445M518.5155252415.53.66.54.515401~46014.5M541
22,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347867METC15C1R461~520S12060245.874.5461~520-22.445M518.5155252415.53.66.54.515461~52014.5M541
23,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347876METC15C1R521~580S12060245.874.5521~580-22.445M518.5155252415.53.66.54.515521~58014.5M541
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347885METC15C1R581~640S12060245.874.5581~640-22.445M518.5155252415.53.66.54.515581~64014.5M541
27,270
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347894METC15C1R641~700S12060245.874.5641~700-22.445M518.5155252415.53.66.54.515641~70014.5M541
29,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347903METC15C1R701~760S12060245.874.5701~760-22.445M518.5155252415.53.66.54.515701~76014.5M541
30,910
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347912METC15C1R761~820S12060245.874.5761~820-22.445M518.5155252415.53.66.54.515761~82014.5M541
32,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347921METC15C1R821~880S12060245.874.5821~880-22.445M518.5155252415.53.66.54.515821~88014.5M541
34,540
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347937METC15C1R881~940S12060245.874.5881~940-22.445M518.5155252415.53.66.54.515881~94014.5M541
36,530
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347946METC15C1R941~1000S12060245.874.5941~1000-22.445M518.5155252415.53.66.54.515941~100014.5M541
38,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347955METC15C1R1001~1060S12060245.874.51001~1060-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151001~106014.5M541
40,170
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347964METC15C1R1061~1120S12060245.874.51061~1120-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151061~112014.5M541
42,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347973METC15C1R1121~1180S12060245.874.51121~1180-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151121~118014.5M541
44,020
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347982METC15C1R1181~1240S12060245.874.51181~1240-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151181~124014.5M541
46,010
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89347991METC15C1R1241~1300S12060245.874.51241~1300-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151241~130014.5M541
47,890
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89348007METC15C1R1301~1360S12060245.874.51301~1360-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151301~136014.5M541
49,870
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89348016METC15C1R1361~1420S12060245.874.51361~1420-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151361~142014.5M541
51,740
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89348025METC15C1R1421~1480S12060245.874.51421~1480-22.445M518.5155252415.53.66.54.5151421~148014.5M541
53,730
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする