曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全111種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法M1(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89360844MHT15C1R1~120HS1/F3060244.574.51~1203044.269M516154747384.5-4.586151~12015M566
19,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360853MHT15C1R121~180HS1/F3060244.574.5121~1803044.269M516154747384.5-4.58615121~18015M566
19,745
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360862MHT15C1R181~240HS1/F3060244.574.5181~2403044.269M516154747384.5-4.58615181~24015M566
20,970
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360871MHT15C1R241~300HS1/F3060244.574.5241~3003044.269M516154747384.5-4.58615241~30015M566
22,515
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360887MHT15C1R301~360HS1/F3060244.574.5301~3603044.269M516154747384.5-4.58615301~36015M566
24,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360896MHT15C1R361~420HS1/F3060244.574.5361~4203044.269M516154747384.5-4.58615361~42015M566
25,865
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360905MHT15C1R421~480HS1/F3060244.574.5421~4803044.269M516154747384.5-4.58615421~48015M566
27,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360914MHT15C1R481~540HS1/F3060244.574.5481~5403044.269M516154747384.5-4.58615481~54015M566
29,565
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360923MHT15C1R541~600HS1/F3060244.574.5541~6003044.269M516154747384.5-4.58615541~60015M566
31,460
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360932MHT15C1R601~660HS1/F3060244.574.5601~6603044.269M516154747384.5-4.58615601~66015M566
33,365
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360941MHT15C1R661~720HS1/F3060244.574.5661~7203044.269M516154747384.5-4.58615661~72015M566
35,480
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360957MHT15C1R721~780HS1/F3060244.574.5721~7803044.269M516154747384.5-4.58615721~78015M566
37,385
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360966MHT15C1R781~840HS1/F3060244.574.5781~8403044.269M516154747384.5-4.58615781~84015M566
39,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360975MHT15C1R841~900HS1/F3060244.574.5841~9003044.269M516154747384.5-4.58615841~90015M566
41,615
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360984MHT15C1R901~960HS1/F3060244.574.5901~9603044.269M516154747384.5-4.58615901~96015M566
43,630
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89360993MHT15C1R961~1020HS1/F3060244.574.5961~10203044.269M516154747384.5-4.58615961~102015M566
45,745
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361002MHT15C1R1021~1080HS1/F3060244.574.51021~10803044.269M516154747384.5-4.586151021~108015M566
47,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361011MHT15C1R1081~1140HS1/F3060244.574.51081~11403044.269M516154747384.5-4.586151081~114015M566
49,985
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361027MHT15C1R1141~1200HS1/F3060244.574.51141~12003044.269M516154747384.5-4.586151141~120015M566
51,990
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361036MHT15C1R1201~1260HS1/F3060244.574.51201~12603044.269M516154747384.5-4.586151201~126015M566
54,335
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361045MHT15C1R1261~1320HS1/F3060244.574.51261~13203044.269M516154747384.5-4.586151261~132015M566
57,230
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361054MHT15C1R1321~1380HS1/F3060244.574.51321~13803044.269M516154747384.5-4.586151321~138015M566
58,685
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361063MHT15C1R1381~1440HS1/F3060244.574.51381~14403044.269M516154747384.5-4.586151381~144015M566
60,910
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361072MHT15C1R1441~1500HS1/F3060244.574.51441~15003044.269M516154747384.5-4.586151441~150015M566
63,255
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361081MHT20C1R1~120HS1/F3060305105.51~120405694M621.5206363535-69.58.5201~12018M683
21,750
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361097MHT20C1R121~180HS1/F3060305105.5121~180405694M621.5206363535-69.58.520121~18018M683
22,760
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361106MHT20C1R181~240HS1/F3060305105.5181~240405694M621.5206363535-69.58.520181~24018M683
24,000
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361115MHT20C1R241~300HS1/F3060305105.5241~300405694M621.5206363535-69.58.520241~30018M683
25,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361124MHT20C1R301~360HS1/F3060305105.5301~360405694M621.5206363535-69.58.520301~36018M683
27,290
20,980
23,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361133MHT20C1R361~420HS1/F3060305105.5361~420405694M621.5206363535-69.58.520361~42018M683
29,000
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361142MHT20C1R421~480HS1/F3060305105.5421~480405694M621.5206363535-69.58.520421~48018M683
30,700
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361151MHT20C1R481~540HS1/F3060305105.5481~540405694M621.5206363535-69.58.520481~54018M683
32,850
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361167MHT20C1R541~600HS1/F3060305105.5541~600405694M621.5206363535-69.58.520541~60018M683
35,110
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361176MHT20C1R601~660HS1/F3060305105.5601~660405694M621.5206363535-69.58.520601~66018M683
37,250
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361185MHT20C1R661~720HS1/F3060305105.5661~720405694M621.5206363535-69.58.520661~72018M683
39,620
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361194MHT20C1R721~780HS1/F3060305105.5721~780405694M621.5206363535-69.58.520721~78018M683
41,760
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361203MHT20C1R781~840HS1/F3060305105.5781~840405694M621.5206363535-69.58.520781~84018M683
44,010
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361212MHT20C1R841~900HS1/F3060305105.5841~900405694M621.5206363535-69.58.520841~90018M683
46,270
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361221MHT20C1R901~960HS1/F3060305105.5901~960405694M621.5206363535-69.58.520901~96018M683
48,520
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361237MHT20C1R961~1020HS1/F3060305105.5961~1020405694M621.5206363535-69.58.520961~102018M683
50,890
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361246MHT20C1R1021~1080HS1/F3060305105.51021~1080405694M621.5206363535-69.58.5201021~108018M683
53,030
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361255MHT20C1R1081~1140HS1/F3060305105.51081~1140405694M621.5206363535-69.58.5201081~114018M683
55,400
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361264MHT20C1R1141~1200HS1/F3060305105.51141~1200405694M621.5206363535-69.58.5201141~120018M683
57,540
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361273MHT20C1R1201~1260HS1/F3060305105.51201~1260405694M621.5206363535-69.58.5201201~126018M683
59,910
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361282MHT20C1R1261~1320HS1/F3060305105.51261~1320405694M621.5206363535-69.58.5201261~132018M683
62,610
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361291MHT20C1R1321~1380HS1/F3060305105.51321~1380405694M621.5206363535-69.58.5201321~138018M683
64,530
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361307MHT20C1R1381~1440HS1/F3060305105.51381~1440405694M621.5206363535-69.58.5201381~144018M683
66,900
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361316MHT20C1R1441~1500HS1/F3060305105.51441~1500405694M621.5206363535-69.58.5201441~150018M683
69,150
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361325MHT20C1R1501~1560HS1/F3060305105.51501~1560405694M621.5206363535-69.58.5201501~156018M683
71,510
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361334MHT20C1R1561~1620HS1/F3060305105.51561~1620405694M621.5206363535-69.58.5201561~162018M683
73,990
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする