曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89361955MH15C1R1~120HS13060244.574.51~1203044.26916154747384.54.54.586151~120154.566
18,970
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361964MH15C1R121~180HS13060244.574.5121~1803044.26916154747384.54.54.58615121~180154.566
19,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361973MH15C1R181~240HS13060244.574.5181~2403044.26916154747384.54.54.58615181~240154.566
20,870
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361982MH15C1R241~300HS13060244.574.5241~3003044.26916154747384.54.54.58615241~300154.566
22,390
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89361991MH15C1R301~360HS13060244.574.5301~3603044.26916154747384.54.54.58615301~360154.566
23,930
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362007MH15C1R361~420HS13060244.574.5361~4203044.26916154747384.54.54.58615361~420154.566
25,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362016MH15C1R421~480HS13060244.574.5421~4803044.26916154747384.54.54.58615421~480154.566
27,460
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362025MH15C1R481~540HS13060244.574.5481~5403044.26916154747384.54.54.58615481~540154.566
29,340
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362034MH15C1R541~600HS13060244.574.5541~6003044.26916154747384.54.54.58615541~600154.566
31,210
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362043MH15C1R601~660HS13060244.574.5601~6603044.26916154747384.54.54.58615601~660154.566
33,090
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362052MH15C1R661~720HS13060244.574.5661~7203044.26916154747384.54.54.58615661~720154.566
35,180
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362061MH15C1R721~780HS13060244.574.5721~7803044.26916154747384.54.54.58615721~780154.566
37,060
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362077MH15C1R781~840HS13060244.574.5781~8403044.26916154747384.54.54.58615781~840154.566
39,140
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362086MH15C1R841~900HS13060244.574.5841~9003044.26916154747384.54.54.58615841~900154.566
41,240
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362095MH15C1R901~960HS13060244.574.5901~9603044.26916154747384.54.54.58615901~960154.566
43,230
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362104MH15C1R961~1020HS13060244.574.5961~10203044.26916154747384.54.54.58615961~1020154.566
45,320
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362113MH15C1R1021~1080HS13060244.574.51021~10803044.26916154747384.54.54.586151021~1080154.566
47,420
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362122MH15C1R1081~1140HS13060244.574.51081~11403044.26916154747384.54.54.586151081~1140154.566
49,510
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362131MH15C1R1141~1200HS13060244.574.51141~12003044.26916154747384.54.54.586151141~1200154.566
51,490
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362147MH15C1R1201~1260HS13060244.574.51201~12603044.26916154747384.54.54.586151201~1260154.566
53,810
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362156MH15C1R1261~1320HS13060244.574.51261~13203044.26916154747384.54.54.586151261~1320154.566
56,680
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362165MH15C1R1321~1380HS13060244.574.51321~13803044.26916154747384.54.54.586151321~1380154.566
58,110
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362174MH15C1R1381~1440HS13060244.574.51381~14403044.26916154747384.54.54.586151381~1440154.566
60,310
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362183MH15C1R1441~1500HS13060244.574.51441~15003044.26916154747384.54.54.586151441~1500154.566
62,630
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362192MH20C1R1~120HS13060305105.51~12040569421.5206363535669.58.5201~12018683
21,650
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362201MH20C1R121~180HS13060305105.5121~18040569421.5206363535669.58.520121~18018683
22,610
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362217MH20C1R181~240HS13060305105.5181~24040569421.5206363535669.58.520181~24018683
23,800
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362226MH20C1R241~300HS13060305105.5241~30040569421.5206363535669.58.520241~30018683
25,450
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362235MH20C1R301~360HS13060305105.5301~36040569421.5206363535669.58.520301~36018683
26,990
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362244MH20C1R361~420HS13060305105.5361~42040569421.5206363535669.58.520361~42018683
28,650
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362253MH20C1R421~480HS13060305105.5421~48040569421.5206363535669.58.520421~48018683
30,300
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362262MH20C1R481~540HS13060305105.5481~54040569421.5206363535669.58.520481~54018683
32,400
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362271MH20C1R541~600HS13060305105.5541~60040569421.5206363535669.58.520541~60018683
34,610
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362287MH20C1R601~660HS13060305105.5601~66040569421.5206363535669.58.520601~66018683
36,700
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362296MH20C1R661~720HS13060305105.5661~72040569421.5206363535669.58.520661~72018683
39,020
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362305MH20C1R721~780HS13060305105.5721~78040569421.5206363535669.58.520721~78018683
41,110
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362314MH20C1R781~840HS13060305105.5781~84040569421.5206363535669.58.520781~84018683
43,310
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362323MH20C1R841~900HS13060305105.5841~90040569421.5206363535669.58.520841~90018683
45,520
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362332MH20C1R901~960HS13060305105.5901~96040569421.5206363535669.58.520901~96018683
47,720
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362341MH20C1R961~1020HS13060305105.5961~102040569421.5206363535669.58.520961~102018683
50,040
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362357MH20C1R1021~1080HS13060305105.51021~108040569421.5206363535669.58.5201021~108018683
52,130
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362366MH20C1R1081~1140HS13060305105.51081~114040569421.5206363535669.58.5201081~114018683
54,450
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362375MH20C1R1141~1200HS13060305105.51141~120040569421.5206363535669.58.5201141~120018683
56,540
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362384MH20C1R1201~1260HS13060305105.51201~126040569421.5206363535669.58.5201201~126018683
58,860
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362393MH20C1R1261~1320HS13060305105.51261~132040569421.5206363535669.58.5201261~132018683
61,510
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362402MH20C1R1321~1380HS13060305105.51321~138040569421.5206363535669.58.5201321~138018683
63,380
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362411MH20C1R1381~1440HS13060305105.51381~144040569421.5206363535669.58.5201381~144018683
65,700
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362427MH20C1R1441~1500HS13060305105.51441~150040569421.5206363535669.58.5201441~150018683
67,900
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362436MH20C1R1501~1560HS13060305105.51501~156040569421.5206363535669.58.5201501~156018683
70,210
52,980
58,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89362445MH20C1R1561~1620HS13060305105.51561~162040569421.5206363535669.58.5201561~162018683
72,640
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする