曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全124種類を絞り込む
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89366112MLG7C1R1~30HS17.51581.51.51~301221.6--571717122.52.44.22.371~305M2×2.531
7,510
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366121MLG7C1R31~45HS17.51581.51.531~451221.6--571717122.52.44.22.3731~455M2×2.531
7,750
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366137MLG7C1R46~60HS17.51581.51.546~601221.6--571717122.52.44.22.3746~605M2×2.531
8,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366146MLG7C1R61~75HS17.51581.51.561~751221.6--571717122.52.44.22.3761~755M2×2.531
8,270
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366155MLG7C1R76~90HS17.51581.51.576~901221.6--571717122.52.44.22.3776~905M2×2.531
8,530
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366164MLG7C1R91~105HS17.51581.51.591~1051221.6--571717122.52.44.22.3791~1055M2×2.531
8,830
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366173MLG7C1R106~120HS17.51581.51.5106~1201221.6--571717122.52.44.22.37106~1205M2×2.531
9,110
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366182MLG7C1R121~135HS17.51581.51.5121~1351221.6--571717122.52.44.22.37121~1355M2×2.531
9,450
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366191MLG7C1R136~150HS17.51581.51.5136~1501221.6--571717122.52.44.22.37136~1505M2×2.531
9,770
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366207MLG7C1R151~165HS17.51581.51.5151~1651221.6--571717122.52.44.22.37151~1655M2×2.531
10,140
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366216MLG7C1R166~180HS17.51581.51.5166~1801221.6--571717122.52.44.22.37166~1805M2×2.531
10,510
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366225MLG7C1R181~195HS17.51581.51.5181~1951221.6--571717122.52.44.22.37181~1955M2×2.531
10,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366234MLG7C1R196~210HS17.51581.51.5196~2101221.6--571717122.52.44.22.37196~2105M2×2.531
11,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366243MLG7C1R211~225HS17.51581.51.5211~2251221.6--571717122.52.44.22.37211~2255M2×2.531
11,930
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366252MLG7C1R226~240HS17.51581.51.5226~2401221.6--571717122.52.44.22.37226~2405M2×2.531
12,430
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366261MLG7C1R241~255HS17.51581.51.5241~2551221.6--571717122.52.44.22.37241~2555M2×2.531
12,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366277MLG7C1R256~270HS17.51581.51.5256~2701221.6--571717122.52.44.22.37256~2705M2×2.531
13,460
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366286MLG7C1R271~285HS17.51581.51.5271~2851221.6--571717122.52.44.22.37271~2855M2×2.531
13,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366295MLG7C1R286~300HS17.51581.51.5286~3001221.6--571717122.52.44.22.37286~3005M2×2.531
14,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366304MLG9C1R1~40HS110201022.21~401530.9--5.592020152.53.563.591~406M3×340.5
9,160
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366313MLG9C1R41~60HS110201022.241~601530.9--5.592020152.53.563.5941~606M3×340.5
9,570
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366322MLG9C1R61~80HS110201022.261~801530.9--5.592020152.53.563.5961~806M3×340.5
9,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366331MLG9C1R81~100HS110201022.281~1001530.9--5.592020152.53.563.5981~1006M3×340.5
10,390
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366347MLG9C1R101~120HS110201022.2101~1201530.9--5.592020152.53.563.59101~1206M3×340.5
11,040
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366356MLG9C1R121~140HS110201022.2121~1401530.9--5.592020152.53.563.59121~1406M3×340.5
11,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366365MLG9C1R141~160HS110201022.2141~1601530.9--5.592020152.53.563.59141~1606M3×340.5
12,350
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366374MLG9C1R161~180HS110201022.2161~1801530.9--5.592020152.53.563.59161~1806M3×340.5
13,010
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366383MLG9C1R181~200HS110201022.2181~2001530.9--5.592020152.53.563.59181~2006M3×340.5
13,670
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366392MLG9C1R201~220HS110201022.2201~2201530.9--5.592020152.53.563.59201~2206M3×340.5
14,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366401MLG9C1R221~240HS110201022.2221~2401530.9--5.592020152.53.563.59221~2406M3×340.5
15,100
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366417MLG9C1R241~260HS110201022.2241~2601530.9--5.592020152.53.563.59241~2606M3×340.5
15,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366426MLG9C1R261~280HS110201022.2261~2801530.9--5.592020152.53.563.59261~2806M3×340.5
16,530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366435MLG9C1R281~300HS110201022.2281~3001530.9--5.592020152.53.563.59281~3006M3×340.5
17,250
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366444MLG9C1R301~320HS110201022.2301~3201530.9--5.592020152.53.563.59301~3206M3×340.5
18,050
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366453MLG9C1R321~340HS110201022.2321~3401530.9--5.592020152.53.563.59321~3406M3×340.5
18,930
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366462MLG9C1R341~360HS110201022.2341~3601530.9--5.592020152.53.563.59341~3606M3×340.5
19,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366471MLG9C1R361~380HS110201022.2361~3801530.9--5.592020152.53.563.59361~3806M3×340.5
20,470
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366487MLG9C1R381~400HS110201022.2381~4001530.9--5.592020152.53.563.59381~4006M3×340.5
21,350
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366496MLG9C1R401~420HS110201022.2401~4201530.9--5.592020152.53.563.59401~4206M3×340.5
22,240
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366505MLG9C1R421~440HS110201022.2421~4401530.9--5.592020152.53.563.59421~4406M3×340.5
23,230
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366514MLG9C1R441~460HS110201022.2441~4601530.9--5.592020152.53.563.59441~4606M3×340.5
24,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366523MLG9C1R461~480HS110201022.2461~4801530.9--5.592020152.53.563.59461~4806M3×340.5
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366532MLG9C1R481~500HS110201022.2481~5001530.9--5.592020152.53.563.59481~5006M3×340.5
25,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366541MLG9C1R501~520HS110201022.2501~5201530.9--5.592020152.53.563.59501~5206M3×340.5
26,870
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366557MLG9C1R521~540HS110201022.2521~5401530.9--5.592020152.53.563.59521~5406M3×340.5
27,750
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366566MLG9C1R541~560HS110201022.2541~5601530.9--5.592020152.53.563.59541~5606M3×340.5
28,750
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366575MLG9C1R561~580HS110201022.2561~5801530.9--5.592020152.53.563.59561~5806M3×340.5
29,630
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366584MLG9C1R581~600HS110201022.2581~6001530.9--5.592020152.53.563.59581~6006M3×340.5
30,510
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366593MLG9C1R601~620HS110201022.2601~6201530.9--5.592020152.53.563.59601~6206M3×340.5
31,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89366602MLG9C1R621~640HS110201022.2621~6401530.9--5.592020152.53.563.59621~6406M3×340.5
32,380
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする