曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全154種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
154種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89367363ML7C1R31~45HS17.51581.51.531~45814.3--571717122.52.44.22.3731~455M2×2.523.5
6,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367372ML7C1R46~60HS17.51581.51.546~60814.3--571717122.52.44.22.3746~605M2×2.523.5
6,910
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367381ML7C1R61~75HS17.51581.51.561~75814.3--571717122.52.44.22.3761~755M2×2.523.5
7,170
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367397ML7C1R76~90HS17.51581.51.576~90814.3--571717122.52.44.22.3776~905M2×2.523.5
7,430
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367406ML7C1R91~105HS17.51581.51.591~105814.3--571717122.52.44.22.3791~1055M2×2.523.5
7,730
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367415ML7C1R106~120HS17.51581.51.5106~120814.3--571717122.52.44.22.37106~1205M2×2.523.5
8,010
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367424ML7C1R121~135HS17.51581.51.5121~135814.3--571717122.52.44.22.37121~1355M2×2.523.5
8,350
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367433ML7C1R136~150HS17.51581.51.5136~150814.3--571717122.52.44.22.37136~1505M2×2.523.5
8,670
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367442ML7C1R151~165HS17.51581.51.5151~165814.3--571717122.52.44.22.37151~1655M2×2.523.5
9,040
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367451ML7C1R166~180HS17.51581.51.5166~180814.3--571717122.52.44.22.37166~1805M2×2.523.5
9,410
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367467ML7C1R181~195HS17.51581.51.5181~195814.3--571717122.52.44.22.37181~1955M2×2.523.5
9,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367476ML7C1R196~210HS17.51581.51.5196~210814.3--571717122.52.44.22.37196~2105M2×2.523.5
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367485ML7C1R211~225HS17.51581.51.5211~225814.3--571717122.52.44.22.37211~2255M2×2.523.5
10,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367494ML7C1R226~240HS17.51581.51.5226~240814.3--571717122.52.44.22.37226~2405M2×2.523.5
11,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367503ML7C1R241~255HS17.51581.51.5241~255814.3--571717122.52.44.22.37241~2555M2×2.523.5
11,850
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367512ML7C1R256~270HS17.51581.51.5256~270814.3--571717122.52.44.22.37256~2705M2×2.523.5
12,360
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367521ML7C1R271~285HS17.51581.51.5271~285814.3--571717122.52.44.22.37271~2855M2×2.523.5
12,860
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367537ML7C1R286~300HS17.51581.51.5286~300814.3--571717122.52.44.22.37286~3005M2×2.523.5
13,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367555ML9C1R41~60HS110201022.241~601020.8--5.592020152.53.563.5941~606M3×330
8,670
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367564ML9C1R61~80HS110201022.261~801020.8--5.592020152.53.563.5961~806M3×330
9,080
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367573ML9C1R81~100HS110201022.281~1001020.8--5.592020152.53.563.5981~1006M3×330
9,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367582ML9C1R101~120HS110201022.2101~1201020.8--5.592020152.53.563.59101~1206M3×330
10,140
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367591ML9C1R121~140HS110201022.2121~1401020.8--5.592020152.53.563.59121~1406M3×330
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367607ML9C1R141~160HS110201022.2141~1601020.8--5.592020152.53.563.59141~1606M3×330
11,450
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367616ML9C1R161~180HS110201022.2161~1801020.8--5.592020152.53.563.59161~1806M3×330
12,110
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367625ML9C1R181~200HS110201022.2181~2001020.8--5.592020152.53.563.59181~2006M3×330
12,770
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367634ML9C1R201~220HS110201022.2201~2201020.8--5.592020152.53.563.59201~2206M3×330
13,480
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367643ML9C1R221~240HS110201022.2221~2401020.8--5.592020152.53.563.59221~2406M3×330
14,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367652ML9C1R241~260HS110201022.2241~2601020.8--5.592020152.53.563.59241~2606M3×330
14,910
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367661ML9C1R261~280HS110201022.2261~2801020.8--5.592020152.53.563.59261~2806M3×330
15,630
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367677ML9C1R281~300HS110201022.2281~3001020.8--5.592020152.53.563.59281~3006M3×330
16,350
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367686ML9C1R301~320HS110201022.2301~3201020.8--5.592020152.53.563.59301~3206M3×330
17,150
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367695ML9C1R321~340HS110201022.2321~3401020.8--5.592020152.53.563.59321~3406M3×330
18,030
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367704ML9C1R341~360HS110201022.2341~3601020.8--5.592020152.53.563.59341~3606M3×330
18,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367713ML9C1R361~380HS110201022.2361~3801020.8--5.592020152.53.563.59361~3806M3×330
19,570
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367722ML9C1R381~400HS110201022.2381~4001020.8--5.592020152.53.563.59381~4006M3×330
20,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367731ML9C1R401~420HS110201022.2401~4201020.8--5.592020152.53.563.59401~4206M3×330
21,340
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367747ML9C1R421~440HS110201022.2421~4401020.8--5.592020152.53.563.59421~4406M3×330
22,330
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367756ML9C1R441~460HS110201022.2441~4601020.8--5.592020152.53.563.59441~4606M3×330
23,210
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367765ML9C1R461~480HS110201022.2461~4801020.8--5.592020152.53.563.59461~4806M3×330
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367774ML9C1R481~500HS110201022.2481~5001020.8--5.592020152.53.563.59481~5006M3×330
25,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367783ML9C1R501~520HS110201022.2501~5201020.8--5.592020152.53.563.59501~5206M3×330
25,970
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367792ML9C1R521~540HS110201022.2521~5401020.8--5.592020152.53.563.59521~5406M3×330
26,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367801ML9C1R541~560HS110201022.2541~5601020.8--5.592020152.53.563.59541~5606M3×330
27,850
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367817ML9C1R561~580HS110201022.2561~5801020.8--5.592020152.53.563.59561~5806M3×330
28,730
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367826ML9C1R581~600HS110201022.2581~6001020.8--5.592020152.53.563.59581~6006M3×330
29,610
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367835ML9C1R601~620HS110201022.2601~6201020.8--5.592020152.53.563.59601~6206M3×330
30,600
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367844ML9C1R621~640HS110201022.2621~6401020.8--5.592020152.53.563.59621~6406M3×330
31,480
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367853ML9C1R641~660HS110201022.2641~6601020.8--5.592020152.53.563.59641~6606M3×330
32,360
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89367862ML9C1R661~680HS110201022.2661~6801020.8--5.592020152.53.563.59661~6806M3×330
33,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89367932
2018-07-17
用途: 装置の組み込み部品
株式会社オプトサイエンス

近年、ガイドの納期が長い中、この商品は約2週間前後で納品されました。
THK、ミスミ等の部品より早く入手できたのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする