曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全111種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89393403LWHT15C1R1~120BHS1/F3060244.574.51~1203044.669M5161547384.5-4.586151~12015
19,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393412LWHT15C1R121~180BHS1/F3060244.574.5121~1803044.669M5161547384.5-4.58615121~18015
19,745
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393421LWHT15C1R181~240BHS1/F3060244.574.5181~2403044.669M5161547384.5-4.58615181~24015
20,970
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393437LWHT15C1R241~300BHS1/F3060244.574.5241~3003044.669M5161547384.5-4.58615241~30015
22,515
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393446LWHT15C1R301~360BHS1/F3060244.574.5301~3603044.669M5161547384.5-4.58615301~36015
24,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393455LWHT15C1R361~420BHS1/F3060244.574.5361~4203044.669M5161547384.5-4.58615361~42015
25,865
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393464LWHT15C1R421~480BHS1/F3060244.574.5421~4803044.669M5161547384.5-4.58615421~48015
27,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393473LWHT15C1R481~540BHS1/F3060244.574.5481~5403044.669M5161547384.5-4.58615481~54015
29,565
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393482LWHT15C1R541~600BHS1/F3060244.574.5541~6003044.669M5161547384.5-4.58615541~60015
31,460
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393491LWHT15C1R601~660BHS1/F3060244.574.5601~6603044.669M5161547384.5-4.58615601~66015
33,365
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393507LWHT15C1R661~720BHS1/F3060244.574.5661~7203044.669M5161547384.5-4.58615661~72015
35,480
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393516LWHT15C1R721~780BHS1/F3060244.574.5721~7803044.669M5161547384.5-4.58615721~78015
37,385
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393525LWHT15C1R781~840BHS1/F3060244.574.5781~8403044.669M5161547384.5-4.58615781~84015
39,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393534LWHT15C1R841~900BHS1/F3060244.574.5841~9003044.669M5161547384.5-4.58615841~90015
41,615
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393543LWHT15C1R901~960BHS1/F3060244.574.5901~9603044.669M5161547384.5-4.58615901~96015
43,630
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393552LWHT15C1R961~1020BHS1/F3060244.574.5961~10203044.669M5161547384.5-4.58615961~102015
45,745
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393561LWHT15C1R1021~1080BHS1/F3060244.574.51021~10803044.669M5161547384.5-4.586151021~108015
47,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393577LWHT15C1R1081~1140BHS1/F3060244.574.51081~11403044.669M5161547384.5-4.586151081~114015
49,985
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393586LWHT15C1R1141~1200BHS1/F3060244.574.51141~12003044.669M5161547384.5-4.586151141~120015
51,990
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393595LWHT15C1R1201~1260BHS1/F3060244.574.51201~12603044.669M5161547384.5-4.586151201~126015
54,335
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393604LWHT15C1R1261~1320BHS1/F3060244.574.51261~13203044.669M5161547384.5-4.586151261~132015
57,230
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393613LWHT15C1R1321~1380BHS1/F3060244.574.51321~13803044.669M5161547384.5-4.586151321~138015
58,685
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393622LWHT15C1R1381~1440BHS1/F3060244.574.51381~14403044.669M5161547384.5-4.586151381~144015
60,910
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393631LWHT15C1R1441~1500BHS1/F3060244.574.51441~15003044.669M5161547384.5-4.586151441~150015
63,255
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393647LWHT20C1R1~120BHS1/F3060305105.51~1204057.294M621.52063535-69.58.5201~12018
21,750
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393656LWHT20C1R121~180BHS1/F3060305105.5121~1804057.294M621.52063535-69.58.520121~18018
22,760
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393665LWHT20C1R181~240BHS1/F3060305105.5181~2404057.294M621.52063535-69.58.520181~24018
24,000
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393674LWHT20C1R241~300BHS1/F3060305105.5241~3004057.294M621.52063535-69.58.520241~30018
25,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393683LWHT20C1R301~360BHS1/F3060305105.5301~3604057.294M621.52063535-69.58.520301~36018
27,290
20,980
23,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393692LWHT20C1R361~420BHS1/F3060305105.5361~4204057.294M621.52063535-69.58.520361~42018
29,000
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393701LWHT20C1R421~480BHS1/F3060305105.5421~4804057.294M621.52063535-69.58.520421~48018
30,700
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393717LWHT20C1R481~540BHS1/F3060305105.5481~5404057.294M621.52063535-69.58.520481~54018
32,850
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393726LWHT20C1R541~600BHS1/F3060305105.5541~6004057.294M621.52063535-69.58.520541~60018
35,110
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393735LWHT20C1R601~660BHS1/F3060305105.5601~6604057.294M621.52063535-69.58.520601~66018
37,250
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393744LWHT20C1R661~720BHS1/F3060305105.5661~7204057.294M621.52063535-69.58.520661~72018
39,620
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393753LWHT20C1R721~780BHS1/F3060305105.5721~7804057.294M621.52063535-69.58.520721~78018
41,760
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393762LWHT20C1R781~840BHS1/F3060305105.5781~8404057.294M621.52063535-69.58.520781~84018
44,010
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393771LWHT20C1R841~900BHS1/F3060305105.5841~9004057.294M621.52063535-69.58.520841~90018
46,270
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393787LWHT20C1R901~960BHS1/F3060305105.5901~9604057.294M621.52063535-69.58.520901~96018
48,520
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393796LWHT20C1R961~1020BHS1/F3060305105.5961~10204057.294M621.52063535-69.58.520961~102018
50,890
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393805LWHT20C1R1021~1080BHS1/F3060305105.51021~10804057.294M621.52063535-69.58.5201021~108018
53,030
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393814LWHT20C1R1081~1140BHS1/F3060305105.51081~11404057.294M621.52063535-69.58.5201081~114018
55,400
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393823LWHT20C1R1141~1200BHS1/F3060305105.51141~12004057.294M621.52063535-69.58.5201141~120018
57,540
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393832LWHT20C1R1201~1260BHS1/F3060305105.51201~12604057.294M621.52063535-69.58.5201201~126018
59,910
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393841LWHT20C1R1261~1320BHS1/F3060305105.51261~13204057.294M621.52063535-69.58.5201261~132018
62,610
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393857LWHT20C1R1321~1380BHS1/F3060305105.51321~13804057.294M621.52063535-69.58.5201321~138018
64,530
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393866LWHT20C1R1381~1440BHS1/F3060305105.51381~14404057.294M621.52063535-69.58.5201381~144018
66,900
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393875LWHT20C1R1441~1500BHS1/F3060305105.51441~15004057.294M621.52063535-69.58.5201441~150018
69,150
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393884LWHT20C1R1501~1560BHS1/F3060305105.51501~15604057.294M621.52063535-69.58.5201501~156018
71,510
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89393893LWHT20C1R1561~1620BHS1/F3060305105.51561~16204057.294M621.52063535-69.58.5201561~162018
73,990
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする