【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89402853MEC15C2R1~100S1/FM42060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.54.586151~10014.54.541
21,780
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402862MEC15C2R101~160S1/FM42060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.54.58615101~16014.54.541
22,455
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402871MEC15C2R161~220S1/FM42060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.54.58615161~22014.54.541
23,560
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402887MEC15C2R221~280S1/FM42060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.54.58615221~28014.54.541
24,865
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402896MEC15C2R281~340S1/FM42060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.54.58615281~34014.54.541
26,350
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402905MEC15C2R341~400S1/FM42060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.54.58615341~40014.54.541
27,925
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402914MEC15C2R401~460S1/FM42060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.54.58615401~46014.54.541
29,490
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402923MEC15C2R461~520S1/FM42060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.54.58615461~52014.54.541
31,165
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402932MEC15C2R521~580S1/FM42060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.54.58615521~58014.54.541
32,950
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402941MEC15C2R581~640S1/FM42060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.54.58615581~64014.54.541
34,745
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402957MEC15C2R641~700S1/FM42060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.54.58615641~70014.54.541
36,650
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402966MEC15C2R701~760S1/FM42060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.54.58615701~76014.54.541
38,435
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402975MEC15C2R761~820S1/FM42060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.54.58615761~82014.54.541
40,220
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402984MEC15C2R821~880S1/FM42060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.54.58615821~88014.54.541
42,115
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89402993MEC15C2R881~940S1/FM42060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.54.58615881~94014.54.541
44,130
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403002MEC15C2R941~1000S1/FM42060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.54.58615941~100014.54.541
45,815
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403011MEC15C2R1001~1060S1/FM42060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.54.586151001~106014.54.541
47,820
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403027MEC15C2R1061~1120S1/FM42060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.54.586151061~112014.54.541
49,825
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403036MEC15C2R1121~1180S1/FM42060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.54.586151121~118014.54.541
51,720
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403045MEC15C2R1181~1240S1/FM42060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.54.586151181~124014.54.541
53,735
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403054MEC15C2R1241~1300S1/FM42060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.54.586151241~130014.54.541
55,640
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403063MEC15C2R1301~1360S1/FM42060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.54.586151301~136014.54.541
57,645
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403072MEC15C2R1361~1420S1/FM42060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.54.586151361~142014.54.541
59,540
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403081MEC15C2R1421~1480S1/FM42060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.54.586151421~148014.54.541
61,555
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403097MEC15C2R1481~1540S1/FM42060245.874.51481~1540-22.44518.5155252415.54.54.586151481~154014.54.541
63,780
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403106MEC15C2R1541~1600S1/FM42060245.874.51541~1600-22.44518.5155252415.54.54.586151541~160014.54.541
65,685
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403115MEC15C2R1~100S1/F2060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151~10014.54.541
21,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403124MEC15C2R101~160S1/F2060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515101~16014.54.541
22,440
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403133MEC15C2R161~220S1/F2060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515161~22014.54.541
23,540
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403142MEC15C2R221~280S1/F2060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515221~28014.54.541
24,840
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403151MEC15C2R281~340S1/F2060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515281~34014.54.541
26,320
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403167MEC15C2R341~400S1/F2060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515341~40014.54.541
27,890
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403176MEC15C2R401~460S1/F2060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515401~46014.54.541
29,450
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403185MEC15C2R461~520S1/F2060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515461~52014.54.541
31,120
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403194MEC15C2R521~580S1/F2060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515521~58014.54.541
32,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403203MEC15C2R581~640S1/F2060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515581~64014.54.541
34,690
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403212MEC15C2R641~700S1/F2060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515641~70014.54.541
36,590
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403221MEC15C2R701~760S1/F2060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515701~76014.54.541
38,370
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403237MEC15C2R761~820S1/F2060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515761~82014.54.541
40,150
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403246MEC15C2R821~880S1/F2060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515821~88014.54.541
42,040
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403255MEC15C2R881~940S1/F2060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515881~94014.54.541
44,050
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403264MEC15C2R941~1000S1/F2060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515941~100014.54.541
45,730
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403273MEC15C2R1001~1060S1/F2060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151001~106014.54.541
47,730
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403282MEC15C2R1061~1120S1/F2060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151061~112014.54.541
49,730
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403291MEC15C2R1121~1180S1/F2060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151121~118014.54.541
51,620
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403307MEC15C2R1181~1240S1/F2060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151181~124014.54.541
53,630
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403316MEC15C2R1241~1300S1/F2060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151241~130014.54.541
55,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403325MEC15C2R1301~1360S1/F2060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151301~136014.54.541
57,530
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403334MEC15C2R1361~1420S1/F2060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151361~142014.54.541
59,420
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89403343MEC15C2R1421~1480S1/F2060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151421~148014.54.541
61,430
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする