曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法M1(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89415453MET15C2R1~100S1/M42060245.874.51~1002638.461M518.5155252415.54.586151~10014.5M557
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415462MET15C2R101~160S1/M42060245.874.5101~1602638.461M518.5155252415.54.58615101~16014.5M557
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415471MET15C2R161~220S1/M42060245.874.5161~2202638.461M518.5155252415.54.58615161~22014.5M557
26,660
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415487MET15C2R221~280S1/M42060245.874.5221~2802638.461M518.5155252415.54.58615221~28014.5M557
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415496MET15C2R281~340S1/M42060245.874.5281~3402638.461M518.5155252415.54.58615281~34014.5M557
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415505MET15C2R341~400S1/M42060245.874.5341~4002638.461M518.5155252415.54.58615341~40014.5M557
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415514MET15C2R401~460S1/M42060245.874.5401~4602638.461M518.5155252415.54.58615401~46014.5M557
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415523MET15C2R461~520S1/M42060245.874.5461~5202638.461M518.5155252415.54.58615461~52014.5M557
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415532MET15C2R521~580S1/M42060245.874.5521~5802638.461M518.5155252415.54.58615521~58014.5M557
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415541MET15C2R581~640S1/M42060245.874.5581~6402638.461M518.5155252415.54.58615581~64014.5M557
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415557MET15C2R641~700S1/M42060245.874.5641~7002638.461M518.5155252415.54.58615641~70014.5M557
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415566MET15C2R701~760S1/M42060245.874.5701~7602638.461M518.5155252415.54.58615701~76014.5M557
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415575MET15C2R761~820S1/M42060245.874.5761~8202638.461M518.5155252415.54.58615761~82014.5M557
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415584MET15C2R821~880S1/M42060245.874.5821~8802638.461M518.5155252415.54.58615821~88014.5M557
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415593MET15C2R881~940S1/M42060245.874.5881~9402638.461M518.5155252415.54.58615881~94014.5M557
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415602MET15C2R941~1000S1/M42060245.874.5941~10002638.461M518.5155252415.54.58615941~100014.5M557
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415611MET15C2R1001~1060S1/M42060245.874.51001~10602638.461M518.5155252415.54.586151001~106014.5M557
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415627MET15C2R1061~1120S1/M42060245.874.51061~11202638.461M518.5155252415.54.586151061~112014.5M557
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415636MET15C2R1121~1180S1/M42060245.874.51121~11802638.461M518.5155252415.54.586151121~118014.5M557
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415645MET15C2R1181~1240S1/M42060245.874.51181~12402638.461M518.5155252415.54.586151181~124014.5M557
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415654MET15C2R1241~1300S1/M42060245.874.51241~13002638.461M518.5155252415.54.586151241~130014.5M557
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415663MET15C2R1301~1360S1/M42060245.874.51301~13602638.461M518.5155252415.54.586151301~136014.5M557
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415672MET15C2R1361~1420S1/M42060245.874.51361~14202638.461M518.5155252415.54.586151361~142014.5M557
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415681MET15C2R1421~1480S1/M42060245.874.51421~14802638.461M518.5155252415.54.586151421~148014.5M557
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415697MET15C2R1481~1540S1/M42060245.874.51481~15402638.461M518.5155252415.54.586151481~154014.5M557
66,330
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415706MET15C2R1541~1600S1/M42060245.874.51541~16002638.461M518.5155252415.54.586151541~160014.5M557
68,210
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415715MET15C2R1~100S12060245.874.51~1002638.461M518.5155252415.53.66.54.5151~10014.5M557
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415724MET15C2R101~160S12060245.874.5101~1602638.461M518.5155252415.53.66.54.515101~16014.5M557
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415733MET15C2R161~220S12060245.874.5161~2202638.461M518.5155252415.53.66.54.515161~22014.5M557
26,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415742MET15C2R221~280S12060245.874.5221~2802638.461M518.5155252415.53.66.54.515221~28014.5M557
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415751MET15C2R281~340S12060245.874.5281~3402638.461M518.5155252415.53.66.54.515281~34014.5M557
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415767MET15C2R341~400S12060245.874.5341~4002638.461M518.5155252415.53.66.54.515341~40014.5M557
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415776MET15C2R401~460S12060245.874.5401~4602638.461M518.5155252415.53.66.54.515401~46014.5M557
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415785MET15C2R461~520S12060245.874.5461~5202638.461M518.5155252415.53.66.54.515461~52014.5M557
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415794MET15C2R521~580S12060245.874.5521~5802638.461M518.5155252415.53.66.54.515521~58014.5M557
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415803MET15C2R581~640S12060245.874.5581~6402638.461M518.5155252415.53.66.54.515581~64014.5M557
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415812MET15C2R641~700S12060245.874.5641~7002638.461M518.5155252415.53.66.54.515641~70014.5M557
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415821MET15C2R701~760S12060245.874.5701~7602638.461M518.5155252415.53.66.54.515701~76014.5M557
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415837MET15C2R761~820S12060245.874.5761~8202638.461M518.5155252415.53.66.54.515761~82014.5M557
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415846MET15C2R821~880S12060245.874.5821~8802638.461M518.5155252415.53.66.54.515821~88014.5M557
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415855MET15C2R881~940S12060245.874.5881~9402638.461M518.5155252415.53.66.54.515881~94014.5M557
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415864MET15C2R941~1000S12060245.874.5941~10002638.461M518.5155252415.53.66.54.515941~100014.5M557
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415873MET15C2R1001~1060S12060245.874.51001~10602638.461M518.5155252415.53.66.54.5151001~106014.5M557
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415882MET15C2R1061~1120S12060245.874.51061~11202638.461M518.5155252415.53.66.54.5151061~112014.5M557
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415891MET15C2R1121~1180S12060245.874.51121~11802638.461M518.5155252415.53.66.54.5151121~118014.5M557
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415907MET15C2R1181~1240S12060245.874.51181~12402638.461M518.5155252415.53.66.54.5151181~124014.5M557
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415916MET15C2R1241~1300S12060245.874.51241~13002638.461M518.5155252415.53.66.54.5151241~130014.5M557
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415925MET15C2R1301~1360S12060245.874.51301~13602638.461M518.5155252415.53.66.54.5151301~136014.5M557
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415934MET15C2R1361~1420S12060245.874.51361~14202638.461M518.5155252415.53.66.54.5151361~142014.5M557
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89415943MET15C2R1421~1480S12060245.874.51421~14802638.461M518.5155252415.53.66.54.5151421~148014.5M557
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする