曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89419653ME15C2R1~100S1/FM42060245.874.51~1002638.46118.5155252415.54.54.586151~10014.54.557
24,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419662ME15C2R101~160S1/FM42060245.874.5101~1602638.46118.5155252415.54.54.58615101~16014.54.557
25,655
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419671ME15C2R161~220S1/FM42060245.874.5161~2202638.46118.5155252415.54.54.58615161~22014.54.557
26,760
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419687ME15C2R221~280S1/FM42060245.874.5221~2802638.46118.5155252415.54.54.58615221~28014.54.557
28,065
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419696ME15C2R281~340S1/FM42060245.874.5281~3402638.46118.5155252415.54.54.58615281~34014.54.557
29,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419705ME15C2R341~400S1/FM42060245.874.5341~4002638.46118.5155252415.54.54.58615341~40014.54.557
31,125
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419714ME15C2R401~460S1/FM42060245.874.5401~4602638.46118.5155252415.54.54.58615401~46014.54.557
32,690
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419723ME15C2R461~520S1/FM42060245.874.5461~5202638.46118.5155252415.54.54.58615461~52014.54.557
34,365
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419732ME15C2R521~580S1/FM42060245.874.5521~5802638.46118.5155252415.54.54.58615521~58014.54.557
36,150
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419741ME15C2R581~640S1/FM42060245.874.5581~6402638.46118.5155252415.54.54.58615581~64014.54.557
37,945
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419757ME15C2R641~700S1/FM42060245.874.5641~7002638.46118.5155252415.54.54.58615641~70014.54.557
39,850
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419766ME15C2R701~760S1/FM42060245.874.5701~7602638.46118.5155252415.54.54.58615701~76014.54.557
41,635
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419775ME15C2R761~820S1/FM42060245.874.5761~8202638.46118.5155252415.54.54.58615761~82014.54.557
43,420
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419784ME15C2R821~880S1/FM42060245.874.5821~8802638.46118.5155252415.54.54.58615821~88014.54.557
45,315
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419793ME15C2R881~940S1/FM42060245.874.5881~9402638.46118.5155252415.54.54.58615881~94014.54.557
47,330
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419802ME15C2R941~1000S1/FM42060245.874.5941~10002638.46118.5155252415.54.54.58615941~100014.54.557
49,015
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419811ME15C2R1001~1060S1/FM42060245.874.51001~10602638.46118.5155252415.54.54.586151001~106014.54.557
51,020
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419827ME15C2R1061~1120S1/FM42060245.874.51061~11202638.46118.5155252415.54.54.586151061~112014.54.557
53,025
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419836ME15C2R1121~1180S1/FM42060245.874.51121~11802638.46118.5155252415.54.54.586151121~118014.54.557
54,920
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419845ME15C2R1181~1240S1/FM42060245.874.51181~12402638.46118.5155252415.54.54.586151181~124014.54.557
56,935
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419854ME15C2R1241~1300S1/FM42060245.874.51241~13002638.46118.5155252415.54.54.586151241~130014.54.557
58,840
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419863ME15C2R1301~1360S1/FM42060245.874.51301~13602638.46118.5155252415.54.54.586151301~136014.54.557
60,845
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419872ME15C2R1361~1420S1/FM42060245.874.51361~14202638.46118.5155252415.54.54.586151361~142014.54.557
62,740
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419881ME15C2R1421~1480S1/FM42060245.874.51421~14802638.46118.5155252415.54.54.586151421~148014.54.557
64,755
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419897ME15C2R1481~1540S1/FM42060245.874.51481~15402638.46118.5155252415.54.54.586151481~154014.54.557
66,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419906ME15C2R1541~1600S1/FM42060245.874.51541~16002638.46118.5155252415.54.54.586151541~160014.54.557
68,885
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419915ME15C2R1~100S1/F2060245.874.51~1002638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151~10014.54.557
24,970
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419924ME15C2R101~160S1/F2060245.874.5101~1602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515101~16014.54.557
25,640
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419933ME15C2R161~220S1/F2060245.874.5161~2202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515161~22014.54.557
26,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419942ME15C2R221~280S1/F2060245.874.5221~2802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515221~28014.54.557
28,040
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419951ME15C2R281~340S1/F2060245.874.5281~3402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515281~34014.54.557
29,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419967ME15C2R341~400S1/F2060245.874.5341~4002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515341~40014.54.557
31,090
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419976ME15C2R401~460S1/F2060245.874.5401~4602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515401~46014.54.557
32,650
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419985ME15C2R461~520S1/F2060245.874.5461~5202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515461~52014.54.557
34,320
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89419994ME15C2R521~580S1/F2060245.874.5521~5802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515521~58014.54.557
36,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420003ME15C2R581~640S1/F2060245.874.5581~6402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515581~64014.54.557
37,890
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420012ME15C2R641~700S1/F2060245.874.5641~7002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515641~70014.54.557
39,790
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420021ME15C2R701~760S1/F2060245.874.5701~7602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515701~76014.54.557
41,570
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420037ME15C2R761~820S1/F2060245.874.5761~8202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515761~82014.54.557
43,350
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420046ME15C2R821~880S1/F2060245.874.5821~8802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515821~88014.54.557
45,240
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420055ME15C2R881~940S1/F2060245.874.5881~9402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515881~94014.54.557
47,250
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420064ME15C2R941~1000S1/F2060245.874.5941~10002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515941~100014.54.557
48,930
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420073ME15C2R1001~1060S1/F2060245.874.51001~10602638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151001~106014.54.557
50,930
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420082ME15C2R1061~1120S1/F2060245.874.51061~11202638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151061~112014.54.557
52,930
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420091ME15C2R1121~1180S1/F2060245.874.51121~11802638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151121~118014.54.557
54,820
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420107ME15C2R1181~1240S1/F2060245.874.51181~12402638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151181~124014.54.557
56,830
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420116ME15C2R1241~1300S1/F2060245.874.51241~13002638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151241~130014.54.557
58,730
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420125ME15C2R1301~1360S1/F2060245.874.51301~13602638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151301~136014.54.557
60,730
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420134ME15C2R1361~1420S1/F2060245.874.51361~14202638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151361~142014.54.557
62,620
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89420143ME15C2R1421~1480S1/F2060245.874.51421~14802638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151421~148014.54.557
64,630
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする