曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全111種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89428184MH15C2R1~120HS1/F3060244.574.51~1203044.26916154747384.54.54.586151~120154.566
29,720
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428193MH15C2R121~180HS1/F3060244.574.5121~1803044.26916154747384.54.54.58615121~180154.566
30,445
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428202MH15C2R181~240HS1/F3060244.574.5181~2403044.26916154747384.54.54.58615181~240154.566
31,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428211MH15C2R241~300HS1/F3060244.574.5241~3003044.26916154747384.54.54.58615241~300154.566
33,215
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428227MH15C2R301~360HS1/F3060244.574.5301~3603044.26916154747384.54.54.58615301~360154.566
34,780
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428236MH15C2R361~420HS1/F3060244.574.5361~4203044.26916154747384.54.54.58615361~420154.566
36,565
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428245MH15C2R421~480HS1/F3060244.574.5421~4803044.26916154747384.54.54.58615421~480154.566
38,360
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428254MH15C2R481~540HS1/F3060244.574.5481~5403044.26916154747384.54.54.58615481~540154.566
40,265
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428263MH15C2R541~600HS1/F3060244.574.5541~6003044.26916154747384.54.54.58615541~600154.566
42,160
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428272MH15C2R601~660HS1/F3060244.574.5601~6603044.26916154747384.54.54.58615601~660154.566
44,065
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428281MH15C2R661~720HS1/F3060244.574.5661~7203044.26916154747384.54.54.58615661~720154.566
46,180
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428297MH15C2R721~780HS1/F3060244.574.5721~7803044.26916154747384.54.54.58615721~780154.566
48,085
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428306MH15C2R781~840HS1/F3060244.574.5781~8403044.26916154747384.54.54.58615781~840154.566
50,190
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428315MH15C2R841~900HS1/F3060244.574.5841~9003044.26916154747384.54.54.58615841~900154.566
52,315
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428324MH15C2R901~960HS1/F3060244.574.5901~9603044.26916154747384.54.54.58615901~960154.566
54,330
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428333MH15C2R961~1020HS1/F3060244.574.5961~10203044.26916154747384.54.54.58615961~1020154.566
56,445
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428342MH15C2R1021~1080HS1/F3060244.574.51021~10803044.26916154747384.54.54.586151021~1080154.566
58,570
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428351MH15C2R1081~1140HS1/F3060244.574.51081~11403044.26916154747384.54.54.586151081~1140154.566
60,685
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428367MH15C2R1141~1200HS1/F3060244.574.51141~12003044.26916154747384.54.54.586151141~1200154.566
62,690
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428376MH15C2R1201~1260HS1/F3060244.574.51201~12603044.26916154747384.54.54.586151201~1260154.566
65,035
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428385MH15C2R1261~1320HS1/F3060244.574.51261~13203044.26916154747384.54.54.586151261~1320154.566
67,930
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428394MH15C2R1321~1380HS1/F3060244.574.51321~13803044.26916154747384.54.54.586151321~1380154.566
69,385
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428403MH15C2R1381~1440HS1/F3060244.574.51381~14403044.26916154747384.54.54.586151381~1440154.566
71,610
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428412MH15C2R1441~1500HS1/F3060244.574.51441~15003044.26916154747384.54.54.586151441~1500154.566
73,955
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428421MH20C2R1~120HS1/F3060305105.51~12040569421.5206363535669.58.5201~12018683
33,750
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428437MH20C2R121~180HS1/F3060305105.5121~18040569421.5206363535669.58.520121~18018683
34,760
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428446MH20C2R181~240HS1/F3060305105.5181~24040569421.5206363535669.58.520181~24018683
36,000
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428455MH20C2R241~300HS1/F3060305105.5241~30040569421.5206363535669.58.520241~30018683
37,700
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428464MH20C2R301~360HS1/F3060305105.5301~36040569421.5206363535669.58.520301~36018683
39,290
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428473MH20C2R361~420HS1/F3060305105.5361~42040569421.5206363535669.58.520361~42018683
41,000
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428482MH20C2R421~480HS1/F3060305105.5421~48040569421.5206363535669.58.520421~48018683
42,700
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428491MH20C2R481~540HS1/F3060305105.5481~54040569421.5206363535669.58.520481~54018683
44,850
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428507MH20C2R541~600HS1/F3060305105.5541~60040569421.5206363535669.58.520541~60018683
47,110
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428516MH20C2R601~660HS1/F3060305105.5601~66040569421.5206363535669.58.520601~66018683
49,250
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428525MH20C2R661~720HS1/F3060305105.5661~72040569421.5206363535669.58.520661~72018683
51,620
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428534MH20C2R721~780HS1/F3060305105.5721~78040569421.5206363535669.58.520721~78018683
53,760
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428543MH20C2R781~840HS1/F3060305105.5781~84040569421.5206363535669.58.520781~84018683
56,010
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428552MH20C2R841~900HS1/F3060305105.5841~90040569421.5206363535669.58.520841~90018683
58,270
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428561MH20C2R901~960HS1/F3060305105.5901~96040569421.5206363535669.58.520901~96018683
60,520
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428577MH20C2R961~1020HS1/F3060305105.5961~102040569421.5206363535669.58.520961~102018683
62,890
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428586MH20C2R1021~1080HS1/F3060305105.51021~108040569421.5206363535669.58.5201021~108018683
65,030
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428595MH20C2R1081~1140HS1/F3060305105.51081~114040569421.5206363535669.58.5201081~114018683
67,400
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428604MH20C2R1141~1200HS1/F3060305105.51141~120040569421.5206363535669.58.5201141~120018683
69,540
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428613MH20C2R1201~1260HS1/F3060305105.51201~126040569421.5206363535669.58.5201201~126018683
71,910
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428622MH20C2R1261~1320HS1/F3060305105.51261~132040569421.5206363535669.58.5201261~132018683
74,610
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428631MH20C2R1321~1380HS1/F3060305105.51321~138040569421.5206363535669.58.5201321~138018683
76,530
56,980
62,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428647MH20C2R1381~1440HS1/F3060305105.51381~144040569421.5206363535669.58.5201381~144018683
78,900
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428656MH20C2R1441~1500HS1/F3060305105.51441~150040569421.5206363535669.58.5201441~150018683
81,150
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428665MH20C2R1501~1560HS1/F3060305105.51501~156040569421.5206363535669.58.5201501~156018683
83,510
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89428674MH20C2R1561~1620HS1/F3060305105.51561~162040569421.5206363535669.58.5201561~162018683
85,990
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする