曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全124種類を絞り込む
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89429295MLC7C2R1~30HS17.51581.51.51~30-9.6--571717122.52.44.22.371~305M2×2.519
9,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429304MLC7C2R31~45HS17.51581.51.531~45-9.6--571717122.52.44.22.3731~455M2×2.519
10,050
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429313MLC7C2R46~60HS17.51581.51.546~60-9.6--571717122.52.44.22.3746~605M2×2.519
10,310
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429322MLC7C2R61~75HS17.51581.51.561~75-9.6--571717122.52.44.22.3761~755M2×2.519
10,570
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429331MLC7C2R76~90HS17.51581.51.576~90-9.6--571717122.52.44.22.3776~905M2×2.519
10,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429347MLC7C2R91~105HS17.51581.51.591~105-9.6--571717122.52.44.22.3791~1055M2×2.519
11,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429356MLC7C2R106~120HS17.51581.51.5106~120-9.6--571717122.52.44.22.37106~1205M2×2.519
11,410
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429365MLC7C2R121~135HS17.51581.51.5121~135-9.6--571717122.52.44.22.37121~1355M2×2.519
11,750
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429374MLC7C2R136~150HS17.51581.51.5136~150-9.6--571717122.52.44.22.37136~1505M2×2.519
12,070
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429383MLC7C2R151~165HS17.51581.51.5151~165-9.6--571717122.52.44.22.37151~1655M2×2.519
12,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429392MLC7C2R166~180HS17.51581.51.5166~180-9.6--571717122.52.44.22.37166~1805M2×2.519
12,810
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429401MLC7C2R181~195HS17.51581.51.5181~195-9.6--571717122.52.44.22.37181~1955M2×2.519
13,260
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429417MLC7C2R196~210HS17.51581.51.5196~210-9.6--571717122.52.44.22.37196~2105M2×2.519
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429426MLC7C2R211~225HS17.51581.51.5211~225-9.6--571717122.52.44.22.37211~2255M2×2.519
14,230
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429435MLC7C2R226~240HS17.51581.51.5226~240-9.6--571717122.52.44.22.37226~2405M2×2.519
14,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429444MLC7C2R241~255HS17.51581.51.5241~255-9.6--571717122.52.44.22.37241~2555M2×2.519
15,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429453MLC7C2R256~270HS17.51581.51.5256~270-9.6--571717122.52.44.22.37256~2705M2×2.519
15,760
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429462MLC7C2R271~285HS17.51581.51.5271~285-9.6--571717122.52.44.22.37271~2855M2×2.519
16,260
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429471MLC7C2R286~300HS17.51581.51.5286~300-9.6--571717122.52.44.22.37286~3005M2×2.519
16,780
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429487MLC9C2R1~40HS110201022.21~40-11.9--5.592020152.53.563.591~406M3×321.5
12,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429496MLC9C2R41~60HS110201022.241~60-11.9--5.592020152.53.563.5941~606M3×321.5
12,570
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429505MLC9C2R61~80HS110201022.261~80-11.9--5.592020152.53.563.5961~806M3×321.5
12,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429514MLC9C2R81~100HS110201022.281~100-11.9--5.592020152.53.563.5981~1006M3×321.5
13,390
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429523MLC9C2R101~120HS110201022.2101~120-11.9--5.592020152.53.563.59101~1206M3×321.5
14,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429532MLC9C2R121~140HS110201022.2121~140-11.9--5.592020152.53.563.59121~1406M3×321.5
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429541MLC9C2R141~160HS110201022.2141~160-11.9--5.592020152.53.563.59141~1606M3×321.5
15,350
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429557MLC9C2R161~180HS110201022.2161~180-11.9--5.592020152.53.563.59161~1806M3×321.5
16,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429566MLC9C2R181~200HS110201022.2181~200-11.9--5.592020152.53.563.59181~2006M3×321.5
16,670
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429575MLC9C2R201~220HS110201022.2201~220-11.9--5.592020152.53.563.59201~2206M3×321.5
17,380
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429584MLC9C2R221~240HS110201022.2221~240-11.9--5.592020152.53.563.59221~2406M3×321.5
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429593MLC9C2R241~260HS110201022.2241~260-11.9--5.592020152.53.563.59241~2606M3×321.5
18,810
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429602MLC9C2R261~280HS110201022.2261~280-11.9--5.592020152.53.563.59261~2806M3×321.5
19,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429611MLC9C2R281~300HS110201022.2281~300-11.9--5.592020152.53.563.59281~3006M3×321.5
20,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429627MLC9C2R301~320HS110201022.2301~320-11.9--5.592020152.53.563.59301~3206M3×321.5
21,050
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429636MLC9C2R321~340HS110201022.2321~340-11.9--5.592020152.53.563.59321~3406M3×321.5
21,930
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429645MLC9C2R341~360HS110201022.2341~360-11.9--5.592020152.53.563.59341~3606M3×321.5
22,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429654MLC9C2R361~380HS110201022.2361~380-11.9--5.592020152.53.563.59361~3806M3×321.5
23,470
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429663MLC9C2R381~400HS110201022.2381~400-11.9--5.592020152.53.563.59381~4006M3×321.5
24,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429672MLC9C2R401~420HS110201022.2401~420-11.9--5.592020152.53.563.59401~4206M3×321.5
25,240
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429681MLC9C2R421~440HS110201022.2421~440-11.9--5.592020152.53.563.59421~4406M3×321.5
26,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429697MLC9C2R441~460HS110201022.2441~460-11.9--5.592020152.53.563.59441~4606M3×321.5
27,110
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429706MLC9C2R461~480HS110201022.2461~480-11.9--5.592020152.53.563.59461~4806M3×321.5
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429715MLC9C2R481~500HS110201022.2481~500-11.9--5.592020152.53.563.59481~5006M3×321.5
28,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429724MLC9C2R501~520HS110201022.2501~520-11.9--5.592020152.53.563.59501~5206M3×321.5
29,870
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429733MLC9C2R521~540HS110201022.2521~540-11.9--5.592020152.53.563.59521~5406M3×321.5
30,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429742MLC9C2R541~560HS110201022.2541~560-11.9--5.592020152.53.563.59541~5606M3×321.5
31,750
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429751MLC9C2R561~580HS110201022.2561~580-11.9--5.592020152.53.563.59561~5806M3×321.5
32,630
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429767MLC9C2R581~600HS110201022.2581~600-11.9--5.592020152.53.563.59581~6006M3×321.5
33,510
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429776MLC9C2R601~620HS110201022.2601~620-11.9--5.592020152.53.563.59601~6206M3×321.5
34,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89429785MLC9C2R621~640HS110201022.2621~640-11.9--5.592020152.53.563.59621~6406M3×321.5
35,380
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89429977
2024-01-29
用途: 可動部の精密ガイド用

定番商品なので安心して使えます。購入時の納期表示より早く着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする