曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89434012LWEC15C2R1~100S1/M42060245.874.51~100-22.44518.51552415.54.54.586151~10014.5
21,730
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434021LWEC15C2R101~160S1/M42060245.874.5101~160-22.44518.51552415.54.54.58615101~16014.5
22,380
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434037LWEC15C2R161~220S1/M42060245.874.5161~220-22.44518.51552415.54.54.58615161~22014.5
23,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434046LWEC15C2R221~280S1/M42060245.874.5221~280-22.44518.51552415.54.54.58615221~28014.5
24,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434055LWEC15C2R281~340S1/M42060245.874.5281~340-22.44518.51552415.54.54.58615281~34014.5
26,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434064LWEC15C2R341~400S1/M42060245.874.5341~400-22.44518.51552415.54.54.58615341~40014.5
27,750
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434073LWEC15C2R401~460S1/M42060245.874.5401~460-22.44518.51552415.54.54.58615401~46014.5
29,290
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434082LWEC15C2R461~520S1/M42060245.874.5461~520-22.44518.51552415.54.54.58615461~52014.5
30,940
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434091LWEC15C2R521~580S1/M42060245.874.5521~580-22.44518.51552415.54.54.58615521~58014.5
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434107LWEC15C2R581~640S1/M42060245.874.5581~640-22.44518.51552415.54.54.58615581~64014.5
34,470
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434116LWEC15C2R641~700S1/M42060245.874.5641~700-22.44518.51552415.54.54.58615641~70014.5
36,350
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434125LWEC15C2R701~760S1/M42060245.874.5701~760-22.44518.51552415.54.54.58615701~76014.5
38,110
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434134LWEC15C2R761~820S1/M42060245.874.5761~820-22.44518.51552415.54.54.58615761~82014.5
39,870
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434143LWEC15C2R821~880S1/M42060245.874.5821~880-22.44518.51552415.54.54.58615821~88014.5
41,740
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434152LWEC15C2R881~940S1/M42060245.874.5881~940-22.44518.51552415.54.54.58615881~94014.5
43,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434161LWEC15C2R941~1000S1/M42060245.874.5941~1000-22.44518.51552415.54.54.58615941~100014.5
45,390
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434177LWEC15C2R1001~1060S1/M42060245.874.51001~1060-22.44518.51552415.54.54.586151001~106014.5
47,370
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434186LWEC15C2R1061~1120S1/M42060245.874.51061~1120-22.44518.51552415.54.54.586151061~112014.5
49,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434195LWEC15C2R1121~1180S1/M42060245.874.51121~1180-22.44518.51552415.54.54.586151121~118014.5
51,220
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434204LWEC15C2R1181~1240S1/M42060245.874.51181~1240-22.44518.51552415.54.54.586151181~124014.5
53,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434213LWEC15C2R1241~1300S1/M42060245.874.51241~1300-22.44518.51552415.54.54.586151241~130014.5
55,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434222LWEC15C2R1301~1360S1/M42060245.874.51301~1360-22.44518.51552415.54.54.586151301~136014.5
57,070
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434231LWEC15C2R1361~1420S1/M42060245.874.51361~1420-22.44518.51552415.54.54.586151361~142014.5
58,940
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434247LWEC15C2R1421~1480S1/M42060245.874.51421~1480-22.44518.51552415.54.54.586151421~148014.5
60,930
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434256LWEC15C2R1481~1540S1/M42060245.874.51481~1540-22.44518.51552415.54.54.586151481~154014.5
63,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434265LWEC15C2R1541~1600S1/M42060245.874.51541~1600-22.44518.51552415.54.54.586151541~160014.5
65,010
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434274LWEC15C2R1~100S12060245.874.51~100-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151~10014.5
21,730
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434283LWEC15C2R101~160S12060245.874.5101~160-22.44518.51552415.54.53.66.54.515101~16014.5
22,380
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434292LWEC15C2R161~220S12060245.874.5161~220-22.44518.51552415.54.53.66.54.515161~22014.5
23,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434301LWEC15C2R221~280S12060245.874.5221~280-22.44518.51552415.54.53.66.54.515221~28014.5
24,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434317LWEC15C2R281~340S12060245.874.5281~340-22.44518.51552415.54.53.66.54.515281~34014.5
26,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434326LWEC15C2R341~400S12060245.874.5341~400-22.44518.51552415.54.53.66.54.515341~40014.5
27,750
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434335LWEC15C2R401~460S12060245.874.5401~460-22.44518.51552415.54.53.66.54.515401~46014.5
29,290
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434344LWEC15C2R461~520S12060245.874.5461~520-22.44518.51552415.54.53.66.54.515461~52014.5
30,940
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434353LWEC15C2R521~580S12060245.874.5521~580-22.44518.51552415.54.53.66.54.515521~58014.5
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434362LWEC15C2R581~640S12060245.874.5581~640-22.44518.51552415.54.53.66.54.515581~64014.5
34,470
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434371LWEC15C2R641~700S12060245.874.5641~700-22.44518.51552415.54.53.66.54.515641~70014.5
36,350
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434387LWEC15C2R701~760S12060245.874.5701~760-22.44518.51552415.54.53.66.54.515701~76014.5
38,110
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434396LWEC15C2R761~820S12060245.874.5761~820-22.44518.51552415.54.53.66.54.515761~82014.5
39,870
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434405LWEC15C2R821~880S12060245.874.5821~880-22.44518.51552415.54.53.66.54.515821~88014.5
41,740
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434414LWEC15C2R881~940S12060245.874.5881~940-22.44518.51552415.54.53.66.54.515881~94014.5
43,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434423LWEC15C2R941~1000S12060245.874.5941~1000-22.44518.51552415.54.53.66.54.515941~100014.5
45,390
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434432LWEC15C2R1001~1060S12060245.874.51001~1060-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151001~106014.5
47,370
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434441LWEC15C2R1061~1120S12060245.874.51061~1120-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151061~112014.5
49,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434457LWEC15C2R1121~1180S12060245.874.51121~1180-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151121~118014.5
51,220
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434466LWEC15C2R1181~1240S12060245.874.51181~1240-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151181~124014.5
53,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434475LWEC15C2R1241~1300S12060245.874.51241~1300-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151241~130014.5
55,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434484LWEC15C2R1301~1360S12060245.874.51301~1360-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151301~136014.5
57,070
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434493LWEC15C2R1361~1420S12060245.874.51361~1420-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151361~142014.5
58,940
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89434502LWEC15C2R1421~1480S12060245.874.51421~1480-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151421~148014.5
60,930
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする