【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89438212LWESC15C2R1~100S1/FM42060245.84.51~100-22.4459.515342644.586151~10014.5
21,780
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438221LWESC15C2R101~160S1/FM42060245.84.5101~160-22.4459.515342644.58615101~16014.5
22,455
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438237LWESC15C2R161~220S1/FM42060245.84.5161~220-22.4459.515342644.58615161~22014.5
23,560
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438246LWESC15C2R221~280S1/FM42060245.84.5221~280-22.4459.515342644.58615221~28014.5
24,865
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438255LWESC15C2R281~340S1/FM42060245.84.5281~340-22.4459.515342644.58615281~34014.5
26,350
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438264LWESC15C2R341~400S1/FM42060245.84.5341~400-22.4459.515342644.58615341~40014.5
27,925
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438273LWESC15C2R401~460S1/FM42060245.84.5401~460-22.4459.515342644.58615401~46014.5
29,490
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438282LWESC15C2R461~520S1/FM42060245.84.5461~520-22.4459.515342644.58615461~52014.5
31,165
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438291LWESC15C2R521~580S1/FM42060245.84.5521~580-22.4459.515342644.58615521~58014.5
32,950
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438307LWESC15C2R581~640S1/FM42060245.84.5581~640-22.4459.515342644.58615581~64014.5
34,745
26,980
29,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438316LWESC15C2R641~700S1/FM42060245.84.5641~700-22.4459.515342644.58615641~70014.5
36,650
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438325LWESC15C2R701~760S1/FM42060245.84.5701~760-22.4459.515342644.58615701~76014.5
38,435
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438334LWESC15C2R761~820S1/FM42060245.84.5761~820-22.4459.515342644.58615761~82014.5
40,220
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438343LWESC15C2R821~880S1/FM42060245.84.5821~880-22.4459.515342644.58615821~88014.5
42,115
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438352LWESC15C2R881~940S1/FM42060245.84.5881~940-22.4459.515342644.58615881~94014.5
44,130
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438361LWESC15C2R941~1000S1/FM42060245.84.5941~1000-22.4459.515342644.58615941~100014.5
45,815
34,980
38,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438377LWESC15C2R1001~1060S1/FM42060245.84.51001~1060-22.4459.515342644.586151001~106014.5
47,820
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438386LWESC15C2R1061~1120S1/FM42060245.84.51061~1120-22.4459.515342644.586151061~112014.5
49,825
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438395LWESC15C2R1121~1180S1/FM42060245.84.51121~1180-22.4459.515342644.586151121~118014.5
51,720
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438404LWESC15C2R1181~1240S1/FM42060245.84.51181~1240-22.4459.515342644.586151181~124014.5
53,735
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438413LWESC15C2R1241~1300S1/FM42060245.84.51241~1300-22.4459.515342644.586151241~130014.5
55,640
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438422LWESC15C2R1301~1360S1/FM42060245.84.51301~1360-22.4459.515342644.586151301~136014.5
57,645
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438431LWESC15C2R1361~1420S1/FM42060245.84.51361~1420-22.4459.515342644.586151361~142014.5
59,540
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438447LWESC15C2R1421~1480S1/FM42060245.84.51421~1480-22.4459.515342644.586151421~148014.5
61,555
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438456LWESC15C2R1481~1540S1/FM42060245.84.51481~1540-22.4459.515342644.586151481~154014.5
63,780
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438465LWESC15C2R1541~1600S1/FM42060245.84.51541~1600-22.4459.515342644.586151541~160014.5
65,685
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438474LWESC15C2R1~100S1/F2060245.84.51~100-22.4459.515342643.66.54.5151~10014.5
21,770
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438483LWESC15C2R101~160S1/F2060245.84.5101~160-22.4459.515342643.66.54.515101~16014.5
22,440
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438492LWESC15C2R161~220S1/F2060245.84.5161~220-22.4459.515342643.66.54.515161~22014.5
23,540
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438501LWESC15C2R221~280S1/F2060245.84.5221~280-22.4459.515342643.66.54.515221~28014.5
24,840
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438517LWESC15C2R281~340S1/F2060245.84.5281~340-22.4459.515342643.66.54.515281~34014.5
26,320
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438526LWESC15C2R341~400S1/F2060245.84.5341~400-22.4459.515342643.66.54.515341~40014.5
27,890
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438535LWESC15C2R401~460S1/F2060245.84.5401~460-22.4459.515342643.66.54.515401~46014.5
29,450
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438544LWESC15C2R461~520S1/F2060245.84.5461~520-22.4459.515342643.66.54.515461~52014.5
31,120
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438553LWESC15C2R521~580S1/F2060245.84.5521~580-22.4459.515342643.66.54.515521~58014.5
32,900
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438562LWESC15C2R581~640S1/F2060245.84.5581~640-22.4459.515342643.66.54.515581~64014.5
34,690
26,980
29,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438571LWESC15C2R641~700S1/F2060245.84.5641~700-22.4459.515342643.66.54.515641~70014.5
36,590
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438587LWESC15C2R701~760S1/F2060245.84.5701~760-22.4459.515342643.66.54.515701~76014.5
38,370
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438596LWESC15C2R761~820S1/F2060245.84.5761~820-22.4459.515342643.66.54.515761~82014.5
40,150
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438605LWESC15C2R821~880S1/F2060245.84.5821~880-22.4459.515342643.66.54.515821~88014.5
42,040
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438614LWESC15C2R881~940S1/F2060245.84.5881~940-22.4459.515342643.66.54.515881~94014.5
44,050
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438623LWESC15C2R941~1000S1/F2060245.84.5941~1000-22.4459.515342643.66.54.515941~100014.5
45,730
34,980
38,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438632LWESC15C2R1001~1060S1/F2060245.84.51001~1060-22.4459.515342643.66.54.5151001~106014.5
47,730
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438641LWESC15C2R1061~1120S1/F2060245.84.51061~1120-22.4459.515342643.66.54.5151061~112014.5
49,730
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438657LWESC15C2R1121~1180S1/F2060245.84.51121~1180-22.4459.515342643.66.54.5151121~118014.5
51,620
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438666LWESC15C2R1181~1240S1/F2060245.84.51181~1240-22.4459.515342643.66.54.5151181~124014.5
53,630
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438675LWESC15C2R1241~1300S1/F2060245.84.51241~1300-22.4459.515342643.66.54.5151241~130014.5
55,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438684LWESC15C2R1301~1360S1/F2060245.84.51301~1360-22.4459.515342643.66.54.5151301~136014.5
57,530
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438693LWESC15C2R1361~1420S1/F2060245.84.51361~1420-22.4459.515342643.66.54.5151361~142014.5
59,420
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89438702LWESC15C2R1421~1480S1/F2060245.84.51421~1480-22.4459.515342643.66.54.5151421~148014.5
61,430
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする