【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89443812LWES15C2R1~100S1/FM42060245.84.51~1002638.4619.515342644.586151~10014.5
24,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443821LWES15C2R101~160S1/FM42060245.84.5101~1602638.4619.515342644.58615101~16014.5
25,655
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443837LWES15C2R161~220S1/FM42060245.84.5161~2202638.4619.515342644.58615161~22014.5
26,760
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443846LWES15C2R221~280S1/FM42060245.84.5221~2802638.4619.515342644.58615221~28014.5
28,065
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443855LWES15C2R281~340S1/FM42060245.84.5281~3402638.4619.515342644.58615281~34014.5
29,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443864LWES15C2R341~400S1/FM42060245.84.5341~4002638.4619.515342644.58615341~40014.5
31,125
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443873LWES15C2R401~460S1/FM42060245.84.5401~4602638.4619.515342644.58615401~46014.5
32,690
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443882LWES15C2R461~520S1/FM42060245.84.5461~5202638.4619.515342644.58615461~52014.5
34,365
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443891LWES15C2R521~580S1/FM42060245.84.5521~5802638.4619.515342644.58615521~58014.5
36,150
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443907LWES15C2R581~640S1/FM42060245.84.5581~6402638.4619.515342644.58615581~64014.5
37,945
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443916LWES15C2R641~700S1/FM42060245.84.5641~7002638.4619.515342644.58615641~70014.5
39,850
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443925LWES15C2R701~760S1/FM42060245.84.5701~7602638.4619.515342644.58615701~76014.5
41,635
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443934LWES15C2R761~820S1/FM42060245.84.5761~8202638.4619.515342644.58615761~82014.5
43,420
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443943LWES15C2R821~880S1/FM42060245.84.5821~8802638.4619.515342644.58615821~88014.5
45,315
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443952LWES15C2R881~940S1/FM42060245.84.5881~9402638.4619.515342644.58615881~94014.5
47,330
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443961LWES15C2R941~1000S1/FM42060245.84.5941~10002638.4619.515342644.58615941~100014.5
49,015
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443977LWES15C2R1001~1060S1/FM42060245.84.51001~10602638.4619.515342644.586151001~106014.5
51,020
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443986LWES15C2R1061~1120S1/FM42060245.84.51061~11202638.4619.515342644.586151061~112014.5
53,025
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89443995LWES15C2R1121~1180S1/FM42060245.84.51121~11802638.4619.515342644.586151121~118014.5
54,920
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444004LWES15C2R1181~1240S1/FM42060245.84.51181~12402638.4619.515342644.586151181~124014.5
56,935
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444013LWES15C2R1241~1300S1/FM42060245.84.51241~13002638.4619.515342644.586151241~130014.5
58,840
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444022LWES15C2R1301~1360S1/FM42060245.84.51301~13602638.4619.515342644.586151301~136014.5
60,845
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444031LWES15C2R1361~1420S1/FM42060245.84.51361~14202638.4619.515342644.586151361~142014.5
62,740
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444047LWES15C2R1421~1480S1/FM42060245.84.51421~14802638.4619.515342644.586151421~148014.5
64,755
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444056LWES15C2R1481~1540S1/FM42060245.84.51481~15402638.4619.515342644.586151481~154014.5
66,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444065LWES15C2R1541~1600S1/FM42060245.84.51541~16002638.4619.515342644.586151541~160014.5
68,885
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444074LWES15C2R1~100S1/F2060245.84.51~1002638.4619.515342643.66.54.5151~10014.5
24,970
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444083LWES15C2R101~160S1/F2060245.84.5101~1602638.4619.515342643.66.54.515101~16014.5
25,640
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444092LWES15C2R161~220S1/F2060245.84.5161~2202638.4619.515342643.66.54.515161~22014.5
26,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444101LWES15C2R221~280S1/F2060245.84.5221~2802638.4619.515342643.66.54.515221~28014.5
28,040
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444117LWES15C2R281~340S1/F2060245.84.5281~3402638.4619.515342643.66.54.515281~34014.5
29,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444126LWES15C2R341~400S1/F2060245.84.5341~4002638.4619.515342643.66.54.515341~40014.5
31,090
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444135LWES15C2R401~460S1/F2060245.84.5401~4602638.4619.515342643.66.54.515401~46014.5
32,650
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444144LWES15C2R461~520S1/F2060245.84.5461~5202638.4619.515342643.66.54.515461~52014.5
34,320
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444153LWES15C2R521~580S1/F2060245.84.5521~5802638.4619.515342643.66.54.515521~58014.5
36,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444162LWES15C2R581~640S1/F2060245.84.5581~6402638.4619.515342643.66.54.515581~64014.5
37,890
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444171LWES15C2R641~700S1/F2060245.84.5641~7002638.4619.515342643.66.54.515641~70014.5
39,790
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444187LWES15C2R701~760S1/F2060245.84.5701~7602638.4619.515342643.66.54.515701~76014.5
41,570
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444196LWES15C2R761~820S1/F2060245.84.5761~8202638.4619.515342643.66.54.515761~82014.5
43,350
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444205LWES15C2R821~880S1/F2060245.84.5821~8802638.4619.515342643.66.54.515821~88014.5
45,240
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444214LWES15C2R881~940S1/F2060245.84.5881~9402638.4619.515342643.66.54.515881~94014.5
47,250
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444223LWES15C2R941~1000S1/F2060245.84.5941~10002638.4619.515342643.66.54.515941~100014.5
48,930
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444232LWES15C2R1001~1060S1/F2060245.84.51001~10602638.4619.515342643.66.54.5151001~106014.5
50,930
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444241LWES15C2R1061~1120S1/F2060245.84.51061~11202638.4619.515342643.66.54.5151061~112014.5
52,930
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444257LWES15C2R1121~1180S1/F2060245.84.51121~11802638.4619.515342643.66.54.5151121~118014.5
54,820
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444266LWES15C2R1181~1240S1/F2060245.84.51181~12402638.4619.515342643.66.54.5151181~124014.5
56,830
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444275LWES15C2R1241~1300S1/F2060245.84.51241~13002638.4619.515342643.66.54.5151241~130014.5
58,730
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444284LWES15C2R1301~1360S1/F2060245.84.51301~13602638.4619.515342643.66.54.5151301~136014.5
60,730
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444293LWES15C2R1361~1420S1/F2060245.84.51361~14202638.4619.515342643.66.54.5151361~142014.5
62,620
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89444302LWES15C2R1421~1480S1/F2060245.84.51421~14802638.4619.515342643.66.54.5151421~148014.5
64,630
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする