曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全79種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89453612LWHD15C2R1~120BHS13060284.58.51~1202644.6699.515342644.586151~12015
29,670
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453621LWHD15C2R121~180BHS13060284.58.5121~1802644.6699.515342644.58615121~18015
30,370
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453637LWHD15C2R181~240BHS13060284.58.5181~2402644.6699.515342644.58615181~24015
31,570
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453646LWHD15C2R241~300BHS13060284.58.5241~3002644.6699.515342644.58615241~30015
33,090
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453655LWHD15C2R301~360BHS13060284.58.5301~3602644.6699.515342644.58615301~36015
34,630
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453664LWHD15C2R361~420BHS13060284.58.5361~4202644.6699.515342644.58615361~42015
36,390
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453673LWHD15C2R421~480BHS13060284.58.5421~4802644.6699.515342644.58615421~48015
38,160
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453682LWHD15C2R481~540BHS13060284.58.5481~5402644.6699.515342644.58615481~54015
40,040
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453691LWHD15C2R541~600BHS13060284.58.5541~6002644.6699.515342644.58615541~60015
41,910
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453707LWHD15C2R601~660BHS13060284.58.5601~6602644.6699.515342644.58615601~66015
43,790
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453716LWHD15C2R661~720BHS13060284.58.5661~7202644.6699.515342644.58615661~72015
45,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453725LWHD15C2R721~780BHS13060284.58.5721~7802644.6699.515342644.58615721~78015
47,760
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453734LWHD15C2R781~840BHS13060284.58.5781~8402644.6699.515342644.58615781~84015
49,840
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453743LWHD15C2R841~900BHS13060284.58.5841~9002644.6699.515342644.58615841~90015
51,940
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453752LWHD15C2R901~960BHS13060284.58.5901~9602644.6699.515342644.58615901~96015
53,930
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453761LWHD15C2R961~1020BHS13060284.58.5961~10202644.6699.515342644.58615961~102015
56,020
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453777LWHD15C2R1021~1080BHS13060284.58.51021~10802644.6699.515342644.586151021~108015
58,120
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453786LWHD15C2R1081~1140BHS13060284.58.51081~11402644.6699.515342644.586151081~114015
60,210
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453795LWHD15C2R1141~1200BHS13060284.58.51141~12002644.6699.515342644.586151141~120015
62,190
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453804LWHD15C2R1201~1260BHS13060284.58.51201~12602644.6699.515342644.586151201~126015
64,510
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453813LWHD15C2R1261~1320BHS13060284.58.51261~13202644.6699.515342644.586151261~132015
67,380
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453822LWHD15C2R1321~1380BHS13060284.58.51321~13802644.6699.515342644.586151321~138015
68,810
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453831LWHD15C2R1381~1440BHS13060284.58.51381~14402644.6699.515342644.586151381~144015
71,010
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453847LWHD15C2R1441~1500BHS13060284.58.51441~15002644.6699.515342644.586151441~150015
73,330
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453856LWHD25C2R1~120BHS13060406.510.51~1203564.710512.52348356.57119231~12022
35,630
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453865LWHD25C2R121~180BHS13060406.510.5121~1803564.710512.52348356.5711923121~18022
36,840
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453874LWHD25C2R181~240BHS13060406.510.5181~2403564.710512.52348356.5711923181~24022
38,050
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453883LWHD25C2R241~300BHS13060406.510.5241~3003564.710512.52348356.5711923241~30022
39,810
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453892LWHD25C2R301~360BHS13060406.510.5301~3603564.710512.52348356.5711923301~36022
41,360
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453901LWHD25C2R361~420BHS13060406.510.5361~4203564.710512.52348356.5711923361~42022
42,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453917LWHD25C2R421~480BHS13060406.510.5421~4803564.710512.52348356.5711923421~48022
44,450
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453926LWHD25C2R481~540BHS13060406.510.5481~5403564.710512.52348356.5711923481~54022
46,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453935LWHD25C2R541~600BHS13060406.510.5541~6003564.710512.52348356.5711923541~60022
49,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453944LWHD25C2R601~660BHS13060406.510.5601~6603564.710512.52348356.5711923601~66022
51,620
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453953LWHD25C2R661~720BHS13060406.510.5661~7203564.710512.52348356.5711923661~72022
54,040
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453962LWHD25C2R721~780BHS13060406.510.5721~7803564.710512.52348356.5711923721~78022
56,470
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453971LWHD25C2R781~840BHS13060406.510.5781~8403564.710512.52348356.5711923781~84022
58,780
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453987LWHD25C2R841~900BHS13060406.510.5841~9003564.710512.52348356.5711923841~90022
61,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89453996LWHD25C2R901~960BHS13060406.510.5901~9603564.710512.52348356.5711923901~96022
63,520
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454005LWHD25C2R961~1020BHS13060406.510.5961~10203564.710512.52348356.5711923961~102022
65,950
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454014LWHD25C2R1021~1080BHS13060406.510.51021~10803564.710512.52348356.57119231021~108022
68,150
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454023LWHD25C2R1081~1140BHS13060406.510.51081~11403564.710512.52348356.57119231081~114022
70,580
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454032LWHD25C2R1141~1200BHS13060406.510.51141~12003564.710512.52348356.57119231141~120022
72,890
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454041LWHD25C2R1201~1260BHS13060406.510.51201~12603564.710512.52348356.57119231201~126022
75,320
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454057LWHD25C2R1261~1320BHS13060406.510.51261~13203564.710512.52348356.57119231261~132022
77,640
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454066LWHD25C2R1321~1380BHS13060406.510.51321~13803564.710512.52348356.57119231321~138022
79,950
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454075LWHD25C2R1381~1440BHS13060406.510.51381~14403564.710512.52348356.57119231381~144022
82,370
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454084LWHD25C2R1441~1500BHS13060406.510.51441~15003564.710512.52348356.57119231441~150022
84,580
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454093LWHD25C2R1501~1560BHS13060406.510.51501~15603564.710512.52348356.57119231501~156022
86,780
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454102LWHD25C2R1561~1620BHS13060406.510.51561~16203564.710512.52348356.57119231561~162022
89,100
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする