【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全79種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89454407LWHD15C2R1~120BHS1/F3060284.58.51~1202644.6699.515342644.586151~12015
29,720
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454416LWHD15C2R121~180BHS1/F3060284.58.5121~1802644.6699.515342644.58615121~18015
30,445
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454425LWHD15C2R181~240BHS1/F3060284.58.5181~2402644.6699.515342644.58615181~24015
31,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454434LWHD15C2R241~300BHS1/F3060284.58.5241~3002644.6699.515342644.58615241~30015
33,215
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454443LWHD15C2R301~360BHS1/F3060284.58.5301~3602644.6699.515342644.58615301~36015
34,780
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454452LWHD15C2R361~420BHS1/F3060284.58.5361~4202644.6699.515342644.58615361~42015
36,565
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454461LWHD15C2R421~480BHS1/F3060284.58.5421~4802644.6699.515342644.58615421~48015
38,360
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454477LWHD15C2R481~540BHS1/F3060284.58.5481~5402644.6699.515342644.58615481~54015
40,265
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454486LWHD15C2R541~600BHS1/F3060284.58.5541~6002644.6699.515342644.58615541~60015
42,160
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454495LWHD15C2R601~660BHS1/F3060284.58.5601~6602644.6699.515342644.58615601~66015
44,065
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454504LWHD15C2R661~720BHS1/F3060284.58.5661~7202644.6699.515342644.58615661~72015
46,180
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454513LWHD15C2R721~780BHS1/F3060284.58.5721~7802644.6699.515342644.58615721~78015
48,085
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454522LWHD15C2R781~840BHS1/F3060284.58.5781~8402644.6699.515342644.58615781~84015
50,190
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454531LWHD15C2R841~900BHS1/F3060284.58.5841~9002644.6699.515342644.58615841~90015
52,315
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454547LWHD15C2R901~960BHS1/F3060284.58.5901~9602644.6699.515342644.58615901~96015
54,330
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454556LWHD15C2R961~1020BHS1/F3060284.58.5961~10202644.6699.515342644.58615961~102015
56,445
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454565LWHD15C2R1021~1080BHS1/F3060284.58.51021~10802644.6699.515342644.586151021~108015
58,570
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454574LWHD15C2R1081~1140BHS1/F3060284.58.51081~11402644.6699.515342644.586151081~114015
60,685
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454583LWHD15C2R1141~1200BHS1/F3060284.58.51141~12002644.6699.515342644.586151141~120015
62,690
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454592LWHD15C2R1201~1260BHS1/F3060284.58.51201~12602644.6699.515342644.586151201~126015
65,035
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454601LWHD15C2R1261~1320BHS1/F3060284.58.51261~13202644.6699.515342644.586151261~132015
67,930
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454617LWHD15C2R1321~1380BHS1/F3060284.58.51321~13802644.6699.515342644.586151321~138015
69,385
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454626LWHD15C2R1381~1440BHS1/F3060284.58.51381~14402644.6699.515342644.586151381~144015
71,610
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454635LWHD15C2R1441~1500BHS1/F3060284.58.51441~15002644.6699.515342644.586151441~150015
73,955
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454644LWHD25C2R1~120BHS1/F3060406.510.51~1203564.710512.52348356.57119231~12022
35,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454653LWHD25C2R121~180BHS1/F3060406.510.5121~1803564.710512.52348356.5711923121~18022
37,020
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454662LWHD25C2R181~240BHS1/F3060406.510.5181~2403564.710512.52348356.5711923181~24022
38,290
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454671LWHD25C2R241~300BHS1/F3060406.510.5241~3003564.710512.52348356.5711923241~30022
40,110
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454687LWHD25C2R301~360BHS1/F3060406.510.5301~3603564.710512.52348356.5711923301~36022
41,720
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454696LWHD25C2R361~420BHS1/F3060406.510.5361~4203564.710512.52348356.5711923361~42022
43,320
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454705LWHD25C2R421~480BHS1/F3060406.510.5421~4803564.710512.52348356.5711923421~48022
44,930
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454714LWHD25C2R481~540BHS1/F3060406.510.5481~5403564.710512.52348356.5711923481~54022
47,410
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454723LWHD25C2R541~600BHS1/F3060406.510.5541~6003564.710512.52348356.5711923541~60022
49,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454732LWHD25C2R601~660BHS1/F3060406.510.5601~6603564.710512.52348356.5711923601~66022
52,280
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454741LWHD25C2R661~720BHS1/F3060406.510.5661~7203564.710512.52348356.5711923661~72022
54,760
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454757LWHD25C2R721~780BHS1/F3060406.510.5721~7803564.710512.52348356.5711923721~78022
57,250
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454766LWHD25C2R781~840BHS1/F3060406.510.5781~8403564.710512.52348356.5711923781~84022
59,620
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454775LWHD25C2R841~900BHS1/F3060406.510.5841~9003564.710512.52348356.5711923841~90022
62,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454784LWHD25C2R901~960BHS1/F3060406.510.5901~9603564.710512.52348356.5711923901~96022
64,480
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454793LWHD25C2R961~1020BHS1/F3060406.510.5961~10203564.710512.52348356.5711923961~102022
66,970
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454802LWHD25C2R1021~1080BHS1/F3060406.510.51021~10803564.710512.52348356.57119231021~108022
69,230
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454811LWHD25C2R1081~1140BHS1/F3060406.510.51081~11403564.710512.52348356.57119231081~114022
71,720
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454827LWHD25C2R1141~1200BHS1/F3060406.510.51141~12003564.710512.52348356.57119231141~120022
74,090
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454836LWHD25C2R1201~1260BHS1/F3060406.510.51201~12603564.710512.52348356.57119231201~126022
76,580
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454845LWHD25C2R1261~1320BHS1/F3060406.510.51261~13203564.710512.52348356.57119231261~132022
78,960
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454854LWHD25C2R1321~1380BHS1/F3060406.510.51321~13803564.710512.52348356.57119231321~138022
81,330
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454863LWHD25C2R1381~1440BHS1/F3060406.510.51381~14403564.710512.52348356.57119231381~144022
83,810
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454872LWHD25C2R1441~1500BHS1/F3060406.510.51441~15003564.710512.52348356.57119231441~150022
86,080
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454881LWHD25C2R1501~1560BHS1/F3060406.510.51501~15603564.710512.52348356.57119231501~156022
88,340
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89454897LWHD25C2R1561~1620BHS1/F3060406.510.51561~16203564.710512.52348356.57119231561~162022
90,720
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする