曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全111種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89455195LWHS15C2R1~120BHS13060244.54.51~1202644.6699.515342644.586151~12015
29,670
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455204LWHS15C2R121~180BHS13060244.54.5121~1802644.6699.515342644.58615121~18015
30,370
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455213LWHS15C2R181~240BHS13060244.54.5181~2402644.6699.515342644.58615181~24015
31,570
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455222LWHS15C2R241~300BHS13060244.54.5241~3002644.6699.515342644.58615241~30015
33,090
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455231LWHS15C2R301~360BHS13060244.54.5301~3602644.6699.515342644.58615301~36015
34,630
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455247LWHS15C2R361~420BHS13060244.54.5361~4202644.6699.515342644.58615361~42015
36,390
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455256LWHS15C2R421~480BHS13060244.54.5421~4802644.6699.515342644.58615421~48015
38,160
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455265LWHS15C2R481~540BHS13060244.54.5481~5402644.6699.515342644.58615481~54015
40,040
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455274LWHS15C2R541~600BHS13060244.54.5541~6002644.6699.515342644.58615541~60015
41,910
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455283LWHS15C2R601~660BHS13060244.54.5601~6602644.6699.515342644.58615601~66015
43,790
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455292LWHS15C2R661~720BHS13060244.54.5661~7202644.6699.515342644.58615661~72015
45,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455301LWHS15C2R721~780BHS13060244.54.5721~7802644.6699.515342644.58615721~78015
47,760
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455317LWHS15C2R781~840BHS13060244.54.5781~8402644.6699.515342644.58615781~84015
49,840
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455326LWHS15C2R841~900BHS13060244.54.5841~9002644.6699.515342644.58615841~90015
51,940
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455335LWHS15C2R901~960BHS13060244.54.5901~9602644.6699.515342644.58615901~96015
53,930
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455344LWHS15C2R961~1020BHS13060244.54.5961~10202644.6699.515342644.58615961~102015
56,020
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455353LWHS15C2R1021~1080BHS13060244.54.51021~10802644.6699.515342644.586151021~108015
58,120
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455362LWHS15C2R1081~1140BHS13060244.54.51081~11402644.6699.515342644.586151081~114015
60,210
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455371LWHS15C2R1141~1200BHS13060244.54.51141~12002644.6699.515342644.586151141~120015
62,190
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455387LWHS15C2R1201~1260BHS13060244.54.51201~12602644.6699.515342644.586151201~126015
64,510
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455396LWHS15C2R1261~1320BHS13060244.54.51261~13202644.6699.515342644.586151261~132015
67,380
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455405LWHS15C2R1321~1380BHS13060244.54.51321~13802644.6699.515342644.586151321~138015
68,810
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455414LWHS15C2R1381~1440BHS13060244.54.51381~14402644.6699.515342644.586151381~144015
71,010
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455423LWHS15C2R1441~1500BHS13060244.54.51441~15002644.6699.515342644.586151441~150015
73,330
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455432LWHS20C2R1~120BHS130603055.51~1203657.29412204432669.58.5201~12018
33,650
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455441LWHS20C2R121~180BHS130603055.5121~1803657.29412204432669.58.520121~18018
34,610
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455457LWHS20C2R181~240BHS130603055.5181~2403657.29412204432669.58.520181~24018
35,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455466LWHS20C2R241~300BHS130603055.5241~3003657.29412204432669.58.520241~30018
37,450
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455475LWHS20C2R301~360BHS130603055.5301~3603657.29412204432669.58.520301~36018
38,990
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455484LWHS20C2R361~420BHS130603055.5361~4203657.29412204432669.58.520361~42018
40,650
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455493LWHS20C2R421~480BHS130603055.5421~4803657.29412204432669.58.520421~48018
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455502LWHS20C2R481~540BHS130603055.5481~5403657.29412204432669.58.520481~54018
44,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455511LWHS20C2R541~600BHS130603055.5541~6003657.29412204432669.58.520541~60018
46,610
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455527LWHS20C2R601~660BHS130603055.5601~6603657.29412204432669.58.520601~66018
48,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455536LWHS20C2R661~720BHS130603055.5661~7203657.29412204432669.58.520661~72018
51,020
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455545LWHS20C2R721~780BHS130603055.5721~7803657.29412204432669.58.520721~78018
53,110
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455554LWHS20C2R781~840BHS130603055.5781~8403657.29412204432669.58.520781~84018
55,310
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455563LWHS20C2R841~900BHS130603055.5841~9003657.29412204432669.58.520841~90018
57,520
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455572LWHS20C2R901~960BHS130603055.5901~9603657.29412204432669.58.520901~96018
59,720
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455581LWHS20C2R961~1020BHS130603055.5961~10203657.29412204432669.58.520961~102018
62,040
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455597LWHS20C2R1021~1080BHS130603055.51021~10803657.29412204432669.58.5201021~108018
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455606LWHS20C2R1081~1140BHS130603055.51081~11403657.29412204432669.58.5201081~114018
66,450
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455615LWHS20C2R1141~1200BHS130603055.51141~12003657.29412204432669.58.5201141~120018
68,540
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455624LWHS20C2R1201~1260BHS130603055.51201~12603657.29412204432669.58.5201201~126018
70,860
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455633LWHS20C2R1261~1320BHS130603055.51261~13203657.29412204432669.58.5201261~132018
73,510
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455642LWHS20C2R1321~1380BHS130603055.51321~13803657.29412204432669.58.5201321~138018
75,380
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455651LWHS20C2R1381~1440BHS130603055.51381~14403657.29412204432669.58.5201381~144018
77,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455667LWHS20C2R1441~1500BHS130603055.51441~15003657.29412204432669.58.5201441~150018
79,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455676LWHS20C2R1501~1560BHS130603055.51501~15603657.29412204432669.58.5201501~156018
82,210
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89455685LWHS20C2R1561~1620BHS130603055.51561~16203657.29412204432669.58.5201561~162018
84,640
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする