大黒工業
平スプーン(透明)
こんなお得な商品も!
デザートスプーン 単袋入
モノタロウ
¥
289
~
税込
¥
318
~
(32)
(2件のレビュー)
種別
バラ100本袋入り
材質
PS
色
透明
包装形態
バラ
入数(個)
1000
内容量
1箱(100本×10袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89286075
#80
80
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
残り24点です
89286066
#100
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
残り26点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください