曜日別特売

カレー容器 BF 本体

カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成カレー容器 BF 本体 - シーピー化成
(13件のレビュー)

電子レンジ対応のカレー容器。

材質BF[低発泡PS(PP入)]ホワイト耐熱温度(℃)105電子レンジ商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287091BF-2131袋(50枚)243×156×45
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88630474BF-2131ケース(50枚×18袋)243×156×45
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89287116BF-2141袋(50枚)232×142×45
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88630492BF-2141ケース(50枚×24袋)232×142×45
オープン
34,900
38,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81974987BF-214-11袋(50枚)232×142×35
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88630054BF-214-11ケース(50枚×24袋)232×142×35
オープン
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70530802BF-2171袋(50枚)235×235×52
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
81974996BF-2191袋(50枚)214×214×45
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88630063BF-2191ケース(50枚×12袋)214×214×45
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626737BF-2171ケース(50枚×12袋)235×235×52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: お弁当

ミゾの高さがあるので、ごはんにおかずの汁がつかない。

対象商品 : 89287091
2023-02-25
用途: トマトスパゲティ&パンプキンスープ,オムライスと香草スパの器に使っています
工房すず卸売・小売業

たっぷり入っているように見えるので丸い感じが良いです

対象商品 : 89287091
2022-08-21
用途: カレーの持ち帰りにバッチリ!
自動車・二輪車・自転車関連業

ご飯は300gは余裕で入り、ルーは180gが限界な感じですが、福神漬け入れが絶妙な感じで使い易いです。

対象商品 : 70530802
2023-02-25
用途: カレー弁当
喫茶グレース飲食業

形状や使い勝手は良いのですが、蓋が締めにくいです。密閉させるのに上手くいきません。

対象商品 : 89287091
2022-10-13
用途: 独身寮 コロナでの隔離部屋食用に使用
出光興産株式会社製造業

専用の蓋も同時に購入したが、密着性が今一の様な気がする。

対象商品 : 89287116
2020-07-16
用途: 夫のお弁当に活躍です
星整備工場

夫は繰り返し使える普通のお弁当箱が苦手で…というか、持ち帰って来るのが面倒みたいで……。そのため使い捨て容器は我が家の必需品です。カレーはもちろんですが、オムライス、ドライカレー、焼きそば等のお弁当の時も使います。ほかにどんぶりやフードパックなど様々な物をモノタロウで購入しています。安いし配達してくれるのでとても助かっています。

対象商品 : 89287091
2020-04-27
用途: テイクアウト用
有限会社富喜屋

作り込みがしっかりしており、調理品の安定配達に安心しています。

対象商品 : 70530802
2019-05-22
用途: テイクアウト
飲食業

カレーテイクアウト に使用しました。
大盛りでも余裕があり大変満足しています。
別売りの蓋もぴったり閉まるのでこちらも大変満足しています。
今後も利用したいと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする