東洋アルミエコープロダクツ
FMホイルケース(厚手)マドレーヌ
底径(Φmm)
78
高さ(mm)
21
仕様
合紙なし
材質
アルミニウム
タイプ
厚手
厚さ(μm)
25ミクロン±10%
内容量
1パック(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89287475
マドレーヌ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください