曜日別特売

FMホイルケース(厚手)朝顔

FMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)朝顔 - 東洋アルミエコープロダクツ
(3件のレビュー)
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
底径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287502朝顔大1パック(500枚)4423
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89287493朝顔小1パック(500枚)2930.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89287484ミニ朝顔1パック(500枚)3022.5
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
88630526朝顔小1ケース(500枚×40本)2930.5
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287502
2021-02-02
用途: 保育園の給食
教育・研究機関

即納で本当に助かりました。梱包もとても丁寧でした。

対象商品 : 89287502
2018-03-09
用途: 調理、蒸し作業
医療・福祉・介護関連業

とても丈夫で、つかいやすいのだが、もう少し単価が安ければ大量購入したい。

対象商品 : 89287502
2017-09-15
用途: 製菓
千葉県立市川工業高等学校教育・研究機関

思ったより薄手だったが、生地を入れても型崩れしなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする