曜日別特売

ジェット ヘルメット M-400XL

ジェット ヘルメット M-400XL - マルシン(マルシン工業)
(10件のレビュー)

シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプ。
ファッショナブルなグラデーション仕様で直射日光をカットアウト。
内装本体に吸汗・速乾性の高いドライ素材を使用、内装本体と耳パッドは簡単着脱で、水洗い可能。
ベンチレーション機構は可動式4ヵ所、固定式2ヵ所で十分な通気性を確保。
ワンタッチあごひも。

用途全排気量対応サイズXL(61~62cm未満)シルバー規格SG規格適合シールドUVカットシールドシールドカラー(標準装備)ブルーグラデーション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89292987M-400XL
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89292987
2023-07-15
用途: バイクの運転時
株式会社澪テック建設業・工事業

自分の頭が大きいので丁度良いです
(髪の毛が多いので)
が、もしかしたら普通サイズでも大丈夫だったかも

対象商品 : 89292987
2022-10-30
用途: 昭和のバイクに

老舗のメーカーなのに、XLがこの値段で買えて大変満足しています。

対象商品 : 89292987
2020-09-09
用途: バイク乗車時

XLサイズのヘルメットは少ないのでモノタロウで販売されており助かります。消耗品のシールドの取り扱いもあるのが安心。
これ一個で原付から大型バイク迄対応可能です。
フリーサイズのヘルメットだとキツキツだったのですが、XLサイズを買ってみたらいいフィット感でした。

2が参考にしています
対象商品 : 89292987
2019-02-22
用途: バイク乗車時
卸売・小売業

雨で転倒して鎖骨を骨折したけど、ボロボロになって頭を守ってくれた。感謝!! 信頼できるから、また買ってしまいました。
欠点はシールドに傷がつきやすいこと。 高くても、オプションでポリカーボネートのものが選べると嬉しいと思います。

対象商品 : 89292987
2015-05-23
用途: バイク乗車時に決まってるだろ?

XLサイズということで側頭部まで包み込んでくれると思い込んでいたが、頭頂部にチョコンと乗っているだけという感じ。画像のフォルムを見て想像すべきだった。これでは安心してこけられない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 89292987
2015-01-23
用途: バイク乗車時

頭頂部は確かに大きいですが、耳あてパッドが厚めでやや窮屈ですが、そのほかは気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 89292987
2016-01-31
用途: この質問は何だ?

メットインに入らない微妙な大きさ。Dリングの位置が悪くフックに掛けるとシートが閉まらない。冬場は通風過多。シールドの取り付けネジがすぐ緩む。

対象商品 : 89292987
2015-04-16
用途: 原付バイク乗車時

頭を包み込む部分の面積が小さくチョコント乗っている感じ。首後ろの形状が開きすぎて冬場は寒い。カラーバリエーションに黒が欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする