マルシン(マルシン工業)
セミジェット ヘルメット M-204
バイザー付きセミジェット。
4ヵ所のベンチレーション機構でムレにくい快適な被り心地を実現。
内装本体は簡単に着脱、水洗い可能。
ワンタッチあごひも。
サイズ
フリーサイズ(57~60cm未満)
規格
SG規格適合
シールド
UVカットシールド
適合車種
125cc以下限定対応
シールドカラー(標準装備)
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89293041
M-204
ホワイト
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
89293057
M-204
キャンディレッド
オープン
取扱い終了
89293066
M-204
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください