セミジェット ヘルメット M-520XL

セミジェット ヘルメット M-520XL - マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520XL - マルシン(マルシン工業)
(26件のレビュー)

シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。
シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。
ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。
ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。
ワンタッチあごひも。

サイズXL(61~62cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89293172M-520XLホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
89293181M-520XLシルバー
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: バイク用
株式会社日本電気保安協会電気・ガス・熱供給・水道業

頭にフイットしずれない。価格もそこそこで満足している。

対象商品 : 89293181
2022-03-18
用途: バイクに乗るため
農・林・水産業

ここ5年以上同型を使い続けています。
つい落として傷をつけたりするので価格の安いこの商品が気に入ってます。

対象商品 : 89293172
2020-01-30
用途: 原付バイク用
その他業種

軽くてサイズも丁度良く快適です。ただ、顎ひもが短いため最大限の長さに調整していますがそれでも窮屈感があります。もう少し長めであれば使い勝手が良いと思うのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 89293172
2019-08-30
用途: 集金業務用
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社サービス業

従業員からの要望で購入。これまで使用していたヘルメットに実は頭が収まっていなかったことを聞き、安全衛生面からも即ワンサイズ大きいものを購入するように指示したものの、最寄のホームセンターでは在庫がなく、バイク屋では予算内に収まらず苦慮していたところ、、モノタロウさんで発見、即購入。
従業員もわずか1~2センチのサイズの違いで頭がすっぽり入ったようで喜んでいました。

対象商品 : 89293172
2019-02-01
用途: 夫婦の原付乗車用

89293172 M-520XL ホワイト のレビューです。
夫婦で同じものを2つ購入しました。
頭囲58~59cmですがちょうど良いです。
これ以上キツいと脱いだときに髪の毛がペッタンコになりますので。
さすが半キャップのマルシンなので最初は内装が少し浅く感じられます。
少し経てば馴れますが。
クーポンを使って消費税分くらい廉価に購入することが出来ました。
取り外し可能な内装やシールドを1,000円位で販売して欲しいです。

対象商品 : 89293181
2019-03-28
用途: バイク乗車時
その他業種

軽くて良い感じです、中のパーツも取り外して洗えるのもgoodです!シールドも顎までカバーしてくれます、風の巻き込みもそこそこ防いでくれるので冬場助かりました、標準のシールドはほぼクリアなので、夏用にスモークのシールドを買い足しました、バックルもワンタッチで便利ですよ!

対象商品 : 89293172
2019-01-20
用途: 近所への買い物などに原付2種で使用。
不動産業

それまで使っていたホームセンターの安物と比べて、価格に差がさほど無いのに作りは全く違い、良いヘルメットだと思う。上部のベンチレーション取入口のカバーが取れやすく、他社で以前購入したものも配送時に片方取れていた。今回購入分は取れていなかったが、使っているうちに知らないうちに取れてなくなっていたのが減点理由。

2019-02-15
用途: 原付2種で使用してます
その他業種

XLサイズのジェットが少ない中やっと見つけました、シールドをスモークに交換して夏場でもOKになりました、中のパーツも取り出して洗えるので汗臭くならないのも良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする