細胞培養用フラスコ

細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892973454301681ケース(20個×25包)2-2063-01
148,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
892973814308251ケース(5個×10包)2-2063-08
55,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
892973974310811ケース(5個×5包)2-2063-09
29,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
892974064310821ケース(5個×5包)2-2063-10
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
892974154310791ケース(5個×10包)2-2063-11
56,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
892974244310801ケース(5個×10包)2-2063-12
59,100
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
892973544306411ケース(5個×20包)2-2063-04
40,900
取扱い終了
892973634307201ケース(5個×20包)2-2063-05
38,700
取扱い終了
8929737232761ケース(5個×20包)2-2063-06
39,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする