FALCON(ファルコン)
マルチプルウェルプレート
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
1ウェルの培養面積(cm
2
)
1ウェル当り容量(mL)
ウェル数
ウェル形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89297433
3516
1ケース(50枚)
127.8×85.5×22.6
9.5
16.8
6
平底
2-2065-01
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
89297442
3548
1ケース(100枚)
127.8×85.5×22.4
0.95
1.6
48
平底
2-2065-04
¥
81,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
89297451
3799
1ケース(50枚)
127.8×85.5×16.5
-
0.33
96
丸底
2-2065-08
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
89297467
3894
1ケース(50枚)
127.8×85.5×16.5
0.38
0.29
96
V底
2-2065-09
¥
46,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください