カダンK 農薬

カダンK 農薬 - フマキラーカダンK 農薬 - フマキラー
(3件のレビュー)

新開発Wノズルで舞いちりを軽減!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなりました。薬剤の吸い込みも軽減されます。
舞いちりをおさえたことにより、植物への薬剤の付着率が向上し、効きめが2倍にアップしました(メーカー比)
アレスリンとマシン油のW効果で、夏場の幼虫も冬場の成虫もしっかり駆除できます。
ガス抜きキャップ採用!

適合病害虫カイガラムシ類、ロウムシ類有効成分マシン油、アレスリン剤形液剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)14069内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89301265-
938
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301265
2024-07-15
用途: 生垣のカイガラムシ駆除用
マツスル・ラボ有限会社

使いやすくて効果も期待できますが、吹き出し口近くでのアワ切れが悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 89301265
2019-11-27
用途: スプレー式を探してた
建設業・工事業

スプレー式は高いところも届きやすくて良いです。簡単作業で楽々

対象商品 : 89301265
2019-06-30
用途: 洋蘭のカイガラムシの殺虫
その他業種

この商品は長年愛用していて、液の飛散やつまりもなく、均等に散布することができてとても使いやすいスプレーです。他では入手ができずやむなく代替え品を使用していましたが、断然使いやすいの今後も購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする