曜日別特売

カダンプラスDX 農薬

カダンプラスDX 農薬 - フマキラーカダンプラスDX 農薬 - フマキラーカダンプラスDX 農薬 - フマキラーカダンプラスDX 農薬 - フマキラーカダンプラスDX 農薬 - フマキラーカダンプラスDX 農薬 - フマキラー
(6件のレビュー)

花や野菜、庭木など幅広い植物に使用でき、病害虫をしっかり駆除・予防。
一年中いるアブラムシをはじめ、キャベツにつくアオムシ、冬の庭木につくカイガラムシなどにも使えます。
すばやい殺虫効果を発揮するとともに、殺虫・殺菌効果が長く持続します(アブラムシで約1ヵ月)。
植え付け後すぐに使え、優れた予防効果を発揮します。
浸透移行性の薬剤が葉から吸収され、植物のすみずみにまで行き渡るので、葉の裏などに隠れた虫や病気などにも効果を発揮します。
弱った植物をいたわる元気成分配合!
育苗期から収穫前日まで使える!

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77141059-1個(1000mL)-
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
85198068-1個-
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
89301423-1本(450mL)-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
73494478-1個(1100mL)【トマト】アブラムシ類・葉かび病、【なす】アブラムシ類・コナジラミ類・ハダニ類、【きゅうり】アブラムシ類・コナジラミ類・うどんこ病、【キャベツ】アオムシ、【いちご・花き類・観葉植物(ばら・きく除く)】アブラムシ類・ハダニ類・うどんこ病、【ばら】アブラムシ類・ハダニ類・チュウレンジハバチ・うどんこ病・黒斑病、【きく】アブラムシ類・ハダニ類・うどんこ病・黒斑病・褐斑病・白さび病、【つばき類(やぶつばき除く)】チャドクガ、【やぶつばき】ツバキワタカイガラムシ・ツノロウムシ・チャドクガ、【つつじ類】ツツジグンバイ
オープン
取扱い終了
代替品有
89301414-1本(250mL)-
オープン
取扱い終了
89301432-1本(1100mL)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73494478-77141059-- カダンプラスDX 農薬 フマキラー 77141059カダンプラスDX 農薬フマキラー1個(1000mL)
1,088
税込1,197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 野菜(キャベツ)がモンシロチョウの幼虫に食害され、その被害防除に使用した。
農・林・水産業

自家用・友人・知人に差し上げようとキャベツの栽培を行った。ある程度成長した頃、キャベツの苗が青虫に食害され見るのが辛い状況にあった。
 早速、MonotaRO社にEメールでカダンプラスDXを注文し、到着後、早速使用したら、即効性を発揮し完全に駆除することができた。
 今は、握りこぶし程度になっています。
 感謝しております。

対象商品 : 89301423
2023-04-30
用途: アブラムシの退治。
ハヤシ・ラボ

アブラムシを見つけた時に噴射しています。原因不明の葉の欠け(穴)を見つけた時にも使っています。まず解決しますので助かっています。

対象商品 : 77141059
2022-09-14
用途: リピート買いです。
運輸・通信業

以前、1100mlだったのが販売終了になってがっかりしましたが、1000mlで取り扱い再開して良かったです。結構重いので配達が助かります。
以前、レビューしましたが、ノズルの霧の出方がいいです。薬剤的に他のメーカーのものと3種ローテーションで使っていますが、一番スプレーの状態がいいです。

対象商品 : 73494478
2020-07-27
用途: バラの鉢に使用
運輸・通信業

病虫害用のスプレーを2,3種類交代で使用しています。早めに使っているからか効き目は今のところいいと思います。スプレーの霧の状態がいいので気に入っていて以前から園芸店で買っていましたが、他の物を買うついでにクーポンを使って少しお安く買えてよかったです。
一つだとそうでもないですが、1,100mlなので色々と買うと意外に重いので配達で購入できる点も楽でいいですね。

2020-07-25
用途: 庭木の病気・害虫対策
有限会社ワイエスディーディーサービス業

咳き込むような薬剤臭がなく、新芽も薬やけしないので愛用しています。

対象商品 : 89301432
2017-07-18
用途: マイガーデン 毎日の園芸作業
その他業種

まだ顕著なものはありせんが、特に匂いもなく、効果もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする