曜日別特売

ハンドシュレッダー

ハンドシュレッダー - アイリスオーヤマハンドシュレッダー - アイリスオーヤマハンドシュレッダー - アイリスオーヤマ
(10件のレビュー)

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。
紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。
電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。

ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール質量(kg)約1.75ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89302561H1ME
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302561
2022-04-16
用途: 機密文書のシュレッダー

力を入れて回さなければいけないわりに、ハンドルの持ち手が小さく、バランスが悪い気がしました。何か分からないが使いにくく、数回使ってもう使わなくなりました。

1が参考にしています
2021-11-27
用途: 書類の処分

重心が上の方にあり安定感がなく倒れた。貯まっていた処理済みの紙が飛び出して散乱し、さんざんでした。シュレッダーは電動にかぎると思い、又買い直します。

1が参考にしています
対象商品 : 89302561
2021-09-21
用途: 事務作業
建設業・工事業

紙1枚でも結構力がいるので、気軽に使えない感じです。もう少し軽い力で使えると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89302561
2020-02-07
用途: 色々な請求書や領収書に使用します
石黒酒店卸売・小売業

綺麗に切断できるが時々名前のところが切断されているにもかかわらず名前が確認できるときがあるので、もう少し細かく切断出来るようにしてほしい。

対象商品 : 89302561
2019-09-26
用途: 個人情報処理
医療・福祉・介護関連業

上部が重い。A4版2枚位一度に処理できるとうれしい。ハガキもどこからでも1枚であれば処理できるといい。

1が参考にしています
対象商品 : 89302561
2017-10-20
用途: 家庭
その他業種

使いやすいです
ただ思ったより大きいので、コンパクトを求めるならやめた方がいいです

対象商品 : 89302561
2017-01-22
用途: 書簡など個人情報含む破棄書類の裁断
タカダ農・林・水産業

以前使用してきたものが切れなくなって買い換え、切れ味はいまいちと思うが以前のものより良いようです。

対象商品 : 89302561
2015-09-25
用途: 書類の廃棄

値段の割に使い勝ってがいいのと装備が充実している感じがします。
もう少し厚手の紙が使えると便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする