ボールポイントヘックスビット

ボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Weraボールポイントヘックスビット - Wera
(3件のレビュー)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。

本数1内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577065056350片頭25ボールポイント2.56.35
900839
839
923(税込)
当日出荷
8957693459680片頭89ボールポイント36.35
2,2002,198
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り4点です
89577083056354片頭25ボールポイント46.35
900839
839
923(税込)
当日出荷
89577092056356片頭25ボールポイント56.35
900839
839
923(税込)
当日出荷
89576952059682片頭89ボールポイント56.35
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89577101056358片頭25ボールポイント66.35
900839
839
923(税込)
当日出荷
89576961059683片頭89ボールポイント66.35
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31243365056352片頭25ボールポイント36.35
900759
759
835(税込)
当日出荷
31243426059681片頭89ボールポイント46.35
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89577074056352片頭25ボールポイント36.35
オープン
取扱い終了
89576943059681片頭89ボールポイント46.35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576952
2019-11-27
用途: 製作・機械メンテナンス
運輸・通信業

初めて購入しましたが、作りもしっかりしていて使用しやすいです。
斜めからしか入らない箇所の作業でよくボルトがなめてしまうことがありましたが、無くなりました。
コスパはいいと思います。

対象商品 : 89577065
2018-06-05
用途: 精密機械の組立

M3.M4の超短寸法品が必要な部位には半分の長さにカットで使用。

対象商品 : 89577074
2018-02-26
用途: 狭所部分のねじ回し
製造業

狭所部分のねじを締め付ける際に探していたところ、こちらの商品を見つけ購入。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする