曜日別特売
056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092

056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092
056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092
056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092
056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092
056356 ボールポイントヘックスビット Wera 89577092

ボールポイントヘックスビット056356

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)25
内容量1本注文コード89577092品番056356
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。

両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
437-5246
質量(g)
5.6
本数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576952
2019-11-27
用途: 製作・機械メンテナンス
運輸・通信業

初めて購入しましたが、作りもしっかりしていて使用しやすいです。
斜めからしか入らない箇所の作業でよくボルトがなめてしまうことがありましたが、無くなりました。
コスパはいいと思います。

対象商品 : 89577065
2018-06-05
用途: 精密機械の組立

M3.M4の超短寸法品が必要な部位には半分の長さにカットで使用。

対象商品 : 89577074
2018-02-26
用途: 狭所部分のねじ回し
製造業

狭所部分のねじを締め付ける際に探していたところ、こちらの商品を見つけ購入。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする