曜日別特売

ロータリーカッター

ロータリーカッター - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

石が飛びにくいナイロンコードタイプ

用途刈払機用アタッチメントコード長さ(m)6トラスコ品番443-0085質量(g)320内径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89588886#700260
4,700
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89588886
2017-06-15
用途: 草刈りに使用
農・林・水産業

RC-260は他のメーカーの草刈り機には使えない。
付属のボルトをセットし使おうとしても、共立制の草刈りにはボルトが合わない。チップソ-の内径と同じようにできないか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする