TOWA(東和コーポレーション)
アラミド手袋(13ゲージ)
トラスコ品番
432-3548
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
26
機能
耐切創
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(繊維部)
アラミド繊維
耐切創性
2
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597952
889
フリー
23
8
18
アラミド繊維、ポリウレタン
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください