ラチェットデジトルク

ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き内容量1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89599185T2DT30H2216.35±36~300.010.36通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
46,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
89599194T3DT135H3809.5±327~1350.10.65通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
54,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
89599203T3DT60H2299.5±312~600.010.45通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
47,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
89599221T4DT135H38012.7±327~1350.10.66通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
54,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
89599237T4DT200H52012.7±340~2000.11.28通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
58,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
89599246T4DT340H64012.7±368~3400.11.45通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
77,300
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
89599255T6DT500H94519.0±3.5100~5000.13.00通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
122,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
89599264T6DT850H122019.0±3.5170~8500.14.18通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
151,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
89599212T3DT85H2719.5±317~850.10.51通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
49,900
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89599212T3DT85H06549597T3DT85H(校正企業実施校正証明書一式付)T3DT85H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06549597ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599246
2022-02-19
用途: M16サイズのボルト締結時のトルク測定
製造業

物は良いのですが、ケースに取っ手が無いので持ち歩くのに困る。
また、ケース内に余分なスペースが皆無なのでソケットは別に収納しなければならない。
ケース改善希望。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする