曜日別特売

イーグルワゴン

イーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCO
(1件のレビュー)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)積載均等耐荷重(kg)120内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604383EGW-662UJ-W2段250なし600(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、自在式75mm(2個)ホワイト
32,510
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604392EGW-662U-W2段250なし600(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式75mm(2個)ホワイト
31,360
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604401EGW-662-W2段200なし600(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式75mm(2個)ホワイト
30,670
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604426EGW-672UJ-W2段250なし600(こぼれ止め高さ40)500829自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、自在式75mm(2個)ホワイト
35,430
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604435EGW-672U-W2段250なし600(こぼれ止め高さ40)500750自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式75mm(2個)ホワイト
34,280
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
89604444EGW-672-W2段200なし600(こぼれ止め高さ40)500750自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式75mm(2個)ホワイト
33,590
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
89604462EGW-763UJ-W3段250なし740(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、自在式100mm(2個)ホワイト
40,460
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604471EGW-763U-W3段250なし740(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)ホワイト
39,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604487EGW-763-W3段200なし740(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)ホワイト
39,150
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604505EGW-963UJ-W3段250なし880(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(4個)ホワイト
41,460
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604514EGW-963U-W3段250なし880(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)ホワイト
40,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89604523EGW-963-W3段200なし880(こぼれ止め高さ40)400600自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)ホワイト
40,150
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89604392
2024-02-06
用途: 商品そのものは良かったのに写真と違うものが届く事となるような掲載方法であったため呆れて断念しました
有限会社シーズ

使用できずじまいで結果的に返品せざる終えなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする